DYNAQUIP-OHJAIMET EHH2AATE01 Elektroninen palloventtiili messinki 3 tuumaa | AA8YZE 1AWD3

DYNAQUIP CONTROLS EHH2AATE01 elektroninen palloventtiili messinki 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YZE Malli: EHH2AATE01Ristiviite: 1AWD3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,332.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValita. Käynnistetty palloventtiili
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 150 astetta F
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyli2-Way
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Max. Paine600 psi CWP
Maks. Höyrynpaine125 psi
Maks. Vedenpaine600 psi
MountSuora
Porttien lukumäärä2
Putken koko3"
porttiKoko
Nimellinen600 psi CWP
TiivistemateriaaliVitoton
TiivisteetVitoton
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alueMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.5005
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi8481809025
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliYmpäristön lämpötila AluePallomateriaaliVarren materiaaliTemp. alueVenttiilin rakenneJänniteRungon materiaaliHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET EHH23ATE20H Elektroninen palloventtiili, messinki, 1/2 tuumaa | AA8YZF 1AWD4 EHH23ATE20HPTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCMessinki€927.70
DYNAQUIP-OHJAIMET EHH24ATE20H Elektroninen palloventtiili messinki 3/4 tuumaa | AA8YZG 1AWD5 EHH24ATE20HPTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCMessinki€964.82
DYNAQUIP-OHJAIMET EHH25ATE20H Elektroninen palloventtiili messinki 1 tuumaa | AA8YZH 1AWD6 EHH25ATE20HPTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCMessinki€1,006.70
DYNAQUIP CONTROLS EHH26ATE25H Elektroninen palloventtiili messinki | AA8YZJ 1AWD7 EHH26ATE25HPTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCMessinki€1,199.01
DYNAQUIP CONTROLS EHH27ATE25H Elektroninen palloventtiili messinki | AA8YZK 1AWD8 EHH27ATE25HPTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCMessinki€1,344.17
DYNAQUIP-OHJAIMET EHH28ATE25H elektroninen palloventtiili messinki 2 tuumaa | AA8YZL 1AWD9 EHH28ATE25HPTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiRuostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCMessinki€1,408.90
DYNAQUIP-OHJAIMET EHS21AJE20H Elektroninen palloventtiili ruostumatonta terästä 1/4 tuumaa | AA8ZAD 1AWF7 EHS21AJE20HRTFE-40 - 150 astetta FCF8M ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCRuostumaton teräs€996.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EHH2AATE01 elektroninen palloventtiili messinki 3 tuumaa
€4,332.92 / yksikkö