DYNAQUIP CONTROLS 191017B Elektroninen palloventtiili ruostumatonta terästä 1-1 / 2 tuumaa | AE2NDA 4YM62

DYNAQUIP CONTROLS 191017B elektroninen palloventtiili ruostumatonta terästä 1-1 / 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2NDA Malli: 191017BRistiviite: 4YM62

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,391.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValita. Käynnistetty palloventtiili
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 150 astetta F
PallomateriaaliCF8M ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyli2-Way
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Max. Paine1000 psi CWP
Maks. Höyrynpaine125 psi
Maks. Vedenpaine1500 psi
MountSuora
Porttien lukumäärä2
Putken koko1.5 "
porttiKoko
Nimellinen1500 psi CWP, 125 psi höyry
TiivistemateriaaliPTFE / Viton
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-4 - 392 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3325
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8481809020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteYmpäristön lämpötila AlueMaks. VedenpainePutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliTemp. alueVenttiilin rakenneHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET EVS27AJE01 Elektroninen palloventtiili ruostumatonta terästä 1-1 / 2 tuumaa | AA8YYT 1AWC1 EVS27AJE01115 VAC-22 - 149 astetta F1250 psi1.5 "PTFE / VitonRTFEMateriaali -20 - 450 astetta F, ympäröivä 10 astetta - 140 astetta F3-osainen€1,791.30
DYNAQUIP-OHJAIMET EVS28AJE01 Elektroninen palloventtiili ruostumatonta terästä 2 tuumaa | AA8YYU 1AWC2 EVS28AJE01115 VAC-22 - 149 astetta F1000 psi2"PTFE / VitonRTFEMateriaali -20 - 450 astetta F, ympäröivä 10 astetta - 140 astetta F3-osainen€2,477.72
DYNAQUIP-OHJAIMET EVS2AAJE13 Elektroninen palloventtiili ruostumatonta terästä 3 tuumaa | AA8YYV 1AWC3 EVS2AAJE13115 VAC-22 - 149 astetta F800 psi3"PTFE / VitonRTFEMateriaali -20 - 450 astetta F, ympäröivä 10 astetta - 140 astetta F3-osainen€5,263.09
DYNAQUIP-OHJAIMET EHS2AAJE02 3 tuuman elektroninen palloventtiili ruostumatonta terästä AA8ZAC 1AWF6 EHS2AAJE02115 VAC-40 - 150 astetta F1000 psi3"VitotonRTFEVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F2-osainen€4,552.31
DYNAQUIP-OHJAIMET EHS23AJE20H Elektroninen palloventtiili ruostumatonta terästä 1/2 tuumaa | AA8ZAE 1AWF8 EHS23AJE20H12VDC, 24VAC/VDC-40 - 150 astetta F1500 psi1 / 2 "VitotonRTFEMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen€1,026.17
DYNAQUIP-OHJAIMET EHS24AJE21H Elektroninen palloventtiili ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa | AA8ZAF 1AWF9 EHS24AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 - 150 astetta F1500 psi3 / 4 "VitotonRTFEMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen€1,046.44
DYNAQUIP-OHJAIMET EHS25AJE21H Elektroninen palloventtiili ruostumatonta terästä 1 tuumaa | AA8ZAG 1AWG1 EHS25AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 - 150 astetta F1500 psi1"VitotonRTFEMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen€1,146.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS 191017B elektroninen palloventtiili ruostumatonta terästä 1-1 / 2 tuumaa
€1,391.09 / yksikkö