Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP CONTROLS 191011B Elektroninen palloventtiili ruostumatonta terästä 1/4 tuumaa | AD9MBP 4TL01

DYNAQUIP CONTROLS 191011B elektroninen palloventtiili ruostumatonta terästä 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9MBP Malli: 191011BRistiviite: 4TL01

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€943.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValita. Käynnistetty palloventtiili
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 150 astetta F
PallomateriaaliCF8M ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyli2-Way
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Max. Paine1000 psi CWP
Maks. Höyrynpaine125 psi
Maks. Vedenpaine1500 psi
MountSuora
Porttien lukumäärä2
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
Nimellinen1500 psi CWP, 125 psi höyry
TiivistemateriaaliPTFE / Viton
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alueVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8481809025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliYmpäristön lämpötila AluePallomateriaaliVarren materiaaliTemp. alueVenttiilin rakenneJänniteRungon materiaaliHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET EHH2AATE01 Elektroninen palloventtiili messinki 3 tuumaa | AA8YZE 1AWD3 EHH2AATE01PTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen115 VACMessinki€4,332.92
DYNAQUIP-OHJAIMET EHH23ATE20H Elektroninen palloventtiili, messinki, 1/2 tuumaa | AA8YZF 1AWD4 EHH23ATE20HPTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCMessinki€927.70
DYNAQUIP-OHJAIMET EHH24ATE20H Elektroninen palloventtiili messinki 3/4 tuumaa | AA8YZG 1AWD5 EHH24ATE20HPTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCMessinki€964.82
DYNAQUIP-OHJAIMET EHH25ATE20H Elektroninen palloventtiili messinki 1 tuumaa | AA8YZH 1AWD6 EHH25ATE20HPTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCMessinki€1,006.70
DYNAQUIP CONTROLS EHH26ATE25H Elektroninen palloventtiili messinki | AA8YZJ 1AWD7 EHH26ATE25HPTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCMessinki€1,199.01
DYNAQUIP CONTROLS EHH27ATE25H Elektroninen palloventtiili messinki | AA8YZK 1AWD8 EHH27ATE25HPTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCMessinki€1,344.17
DYNAQUIP-OHJAIMET EHH28ATE25H elektroninen palloventtiili messinki 2 tuumaa | AA8YZL 1AWD9 EHH28ATE25HPTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiRuostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCMessinki€1,408.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS 191011B elektroninen palloventtiili ruostumatonta terästä 1/4 tuumaa
€943.04 / yksikkö