Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP-OHJAIMET EHG23ATE20H Palloventtiili Elektroninen 1/2 tuuman Fnpt | AG6TYQ 46Z627

DYNAQUIP CONTROLS EHG23ATE20H Palloventtiili Elektroninen 1/2 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AG6TYQ Malli: EHG23ATE20HRistiviite: 46Z627

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€830.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValita. Käynnistetty palloventtiili
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 150 astetta F
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Vartalo tyyli2-Way
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Max. Paine600 psi CWP
MountSuora / kiinteä
Pultinreikien lukumäärä4
Porttien lukumäärä2
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
Nimellinen600 psi WCP
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliRTFE
Varren materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 370 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen
Jännite12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8481809020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoJänniteHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET EHG26ATE25 Elektroninen palloventtiili 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AD6PTY 46Z625 EHG26ATE25Matala lyijy messinki1.25 "115-120 VAC, 60 Hz€958.39
DYNAQUIP-OHJAIMET EHG27ATE25 elektroninen palloventtiili 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AD6PTZ 46Z626 EHG27ATE25Matala lyijy messinki1.5 "115-120 VAC, 60 Hz€1,107.89
DYNAQUIP-OHJAIMET EHG27ATE25H palloventtiili, elektroninen 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AD6PUA 46Z631 EHG27ATE25HMatala lyijy messinki1.5 "24 VAC, 12 VAC, 24 VDC, 12 VDC€1,209.57
DYNAQUIP-OHJAIMET EHG23ATE20 Palloventtiili Elektroninen 1/2 tuuman Fnpt | AG6TYM 46Z622 EHG23ATE20Lyijytön messinki1 / 2 "115-120 VAC€682.62
DYNAQUIP-OHJAIMET EHG24ATE20 Palloventtiili Elektroninen 3/4 tuuman Fnpt | AG6TYN 46Z623 EHG24ATE20Lyijytön messinki3 / 4 "115-120 VAC€772.22
DYNAQUIP-OHJAIMET EHG25ATE20 Palloventtiili Elektroninen 1 tuuman Fnpt | AG6TYP 46Z624 EHG25ATE20Lyijytön messinki1"115-120 VAC€834.37
DYNAQUIP-OHJAIMET EHG24ATE20H Palloventtiili Elektroninen 3/4 tuuman Fnpt | AG6TYR 46Z628 EHG24ATE20HLyijytön messinki3 / 4 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC€885.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EHG23ATE20H Palloventtiili Elektroninen 1/2 tuuman Fnpt
€830.35 / yksikkö