Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25H Elektroninen palloventtiili messinki | AA8ZAB 1AWF5

DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25H elektroninen palloventtiili messinki

Varastossa
Tuote: AA8ZAB Malli: EYHG7AUE25HRistiviite: 1AWF5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,592.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValita. Käynnistetty palloventtiili
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 150 astetta F
PallomateriaaliNi-kromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyli3-Way
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x FNPT
Max. Paine400 psi CWP
Maks. Höyrynpaine100 psi WSP
Maks. Vedenpaine400 psi
MountSuora
Porttien lukumäärä3
Putken koko1.5 "
porttiDiverter L -tyyli
Nimellinen400 psi CWP
TiivistemateriaaliVitoton
TiivisteetVitoton
Istuimen materiaaliRTFE
Varren materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alueMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen
Jännite12VDC, 24VAC/VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.698
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8481809020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueYhteyden tyyppiMaks. HöyrynpainePutken kokoTemp. alueJänniteHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET EYHG8AUE01 Elektroninen palloventtiili messinki 2 tuumaa | AA8YYQ 1AWB8 EYHG8AUE01-22 - 149 astetta FFNPT x FNPT125 psi2"Materiaali -20 - 300 astetta F, ympäröivä 10 astetta - 140 astetta F115 VAC€3,926.91
DYNAQUIP-OHJAIMET EYHGAAUE01 Elektroninen palloventtiili messinki 3 tuumaa | AA8YYR 1AWB9 EYHGAAUE01-22 - 149 astetta FFNPT x FNPT125 psi3"Materiaali -20 - 300 astetta F, ympäröivä 10 astetta - 140 astetta F115 VAC€4,159.84
DYNAQUIP-OHJAIMET EYHG3AUE20 Elektroninen palloventtiili, messinki, 1/2 tuumaa | AA8YZP 1AWE3 EYHG3AUE20-40 - 150 astetta FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Materiaali -20 astetta - 300 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F115 VAC€876.45
DYNAQUIP-OHJAIMET EYHG4AUE20 Elektroninen palloventtiili messinki 3/4 tuumaa | AA8YZQ 1AWE4 EYHG4AUE20-40 - 150 astetta FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Materiaali -20 astetta - 300 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F115 VAC€920.64
DYNAQUIP-OHJAIMET EYHG5AUE25 Elektroninen palloventtiili messinki 1 tuumaa | AA8YZR 1AWE5 EYHG5AUE25-40 - 150 astetta FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Materiaali -20 astetta - 300 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F115 VAC€1,122.84
DYNAQUIP-OHJAIMET EYHG6AUE25 Elektroninen palloventtiili messinki 115vac | AA8YZT 1AWE6 EYHG6AUE25-40 - 150 astetta FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Materiaali -20 astetta - 300 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F115 VAC€1,267.02
DYNAQUIP-OHJAIMET EYHG7AUE25 Elektroninen palloventtiili messinki 115vac | AA8YZU 1AWE7 EYHG7AUE25-40 - 150 astetta FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Materiaali -20 astetta - 300 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F115 VAC€1,495.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25H elektroninen palloventtiili messinki
€1,592.17 / yksikkö