Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP-OHJAIMET EVA63AME22 elektroninen palloventtiili pronssi 1/2 tuumaa | AD2RNE 3TPF5

DYNAQUIP CONTROLS EVA63AME22 elektroninen palloventtiili pronssi 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2RNE Malli: EVA63AME22Ristiviite: 3TPF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€880.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValita. Käynnistetty palloventtiili
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 150 astetta F
PallomateriaaliCF8M ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyli2-Way
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Max. Paine600 psi CWP
Maks. Höyrynpaine125 psi
Maks. Vedenpaine600 psi
MountSuora
Porttien lukumäärä2
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
Nimellinen600 psi CWP
TiivistemateriaaliPTFE / Viton
TiivisteetVitoton
Istuimen materiaaliRTFE
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alueMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6415
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8481809025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AluePutken kokoVarren materiaaliTemp. alueHinta
DYNAQUIP CONTROLS EVA64AME22 elektroninen palloventtiili pronssi 3/4 tuumaa | AD2RNF 3TPF6 EVA64AME22-40 - 150 astetta F3 / 4 "Ruostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F€905.63
DYNAQUIP-OHJAIMET EVA65AME21 elektroninen palloventtiili pronssi 1 tuumaa | AD2RNG 3TPF7 EVA65AME21-40 - 150 astetta F1"Ruostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F€981.80
DYNAQUIP CONTROLS EVA66AME21 elektroninen palloventtiili pronssi 115vac | AD2RNH 3TPF8 EVA66AME21-40 - 150 astetta F1.25 "316 Ruostumaton teräsVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F€931.84
DYNAQUIP CONTROLS EVA67AME25 elektroninen palloventtiili pronssi 115vac | AD2RNJ 3TPF9 EVA67AME25-40 - 150 astetta F1.5 "Ruostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F€1,223.74
DYNAQUIP CONTROLS EVA68AME25 elektroninen palloventtiili pronssi 2 tuumaa | AD2RNK 3TPG1 EVA68AME25-22 - 149 astetta F2"316 Ruostumaton teräsVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F€3,147.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EVA63AME22 elektroninen palloventtiili pronssi 1/2 tuumaa
€880.75 / yksikkö