ALTRONIX Passiivinen lähetin -vastaanottimen keskittimet, sisäänrakennettu kameravirta


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Kotelon syvyys (in.): 8.50 , Kotelon korkeus (tuumaa): 1.63 , Kotelon leveys (tuumaa): 19.13 , Suorittaa loppuun: Musta , Materiaali: Teräs , Lähtöjen määrä: 24 VAC tai 28 VAC , Alaluokka: Lähetin-vastaanottimen napa: teline , Lähtöjännite: 24 VAC tai 28 VAC
TyyliMalliInput FrequencyTulojänniteeräLähtövirtaTyyppiHinta (ei alv)
A
HUBWAY16D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 16-kanavainen10AUTP-lähetinyksikkö, teline€1,747.50
B
HUBWAY83D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 8 kanavaa W / 8 DC Baluns5AUTP-lähetinvastaanotinkeskus, teline asennussarja€1,227.41
C
HUBWAY8DS
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 8-kanavainen5AUTP-lähetinyksikkö, teline€829.64
B
HUBWAY8D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 8-kanavainen5AUTP-lähetinyksikkö, teline€855.29
C
HubWay83CDS
60 Hz115 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 8 kanavaa W / 8 DC Baluns5AUTP-lähetinvastaanotinkeskus, teline asennussarja€1,227.41
C
HUBWAY8CDS
60 Hz115 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 8-kanavainen5AUTP-lähetinyksikkö, teline€839.86
A
HUBWAY16 CD
60 Hz115 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 16-kanavainen10AUTP-lähetinyksikkö, teline€1,705.53
B
HUBWAY8 CD
60 Hz115 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 8-kanavainen5AUTP-lähetinyksikkö, teline€839.86

Passiivinen lähetin -vastaanottimen keskittimet, sisäänrakennettu kameravirta

Altronixin UTP-passiivisia lähetinvastaanotin-keskittimiä käytetään UTP-videon, -tehon ja -datan siirtämiseen yhden CAT-5- tai rakenteellisen kaapelin kautta nopeaa lähetystä varten. Ne tarjoavat 8 kamerakanavaa tilaa säästävissä seinään tai telineeseen kiinnitettävissä koteloissa, joissa on videolähetyksiä jopa 750 jalkaa kanavaa kohti. Näissä laitteissa on yksilöllisesti valittavissa olevat 24 VAC tai 28 VAC PTC -suojatut lähdöt, joissa on ylijännitesuoja, joka vastustaa nousevia lämpötiloja. Valinnainen HubSat4D Passiivinen UTP -lähetin -vastaanotin, jossa on sisäänrakennettu kameravirta voidaan käyttää lisävarustemoduulina lähettämään videota neljästä kamerasta kerrallaan yhdellä CAT-4-kaapelilla tai erittäin rakenteellisella kaapelilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?