käytät
Rummunostimia käytetään laajalti teräs-, muovi- ja kuiturumpujen käsittelyyn elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, kierrätyksessä, materiaalinkäsittelyssä, meriteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja lääketeollisuudessa.
Ominaisuudet
- Morse-rumpu nosturinosturit on tarkoitettu rummun kuljettamiseen pystyasennossa.
- Niissä on sisäänrakennettu levy, joka tukee rumpua, ja kuormansidontalaitteet rummun kiinnittämiseksi paikalleen.
- Näissä rumpunostimissa on haarukkataskut ja haarukkakiinnityskoukut, jotka kiinnitetään yksikiskolla, nosturilla tai ketjulohkolla rumpujen siirtämistä varten.
- Niiden vahva teräs / ruostumaton teräsrakenne suojaa rumpunostinta säävaurioilta.
Justrite yläpuoliset rumpunostimet ominaisuus tong-tyylinen muotoilu raskaiden rumpujen nostamiseen yksinkertaisesti tarttumalla rumpukelloon. Nämä kestävät nostimet kestävät vahingossa tapahtuvaa avautumista / taipumista raskaan kuorman alla.
- Kannettavat rumpunostimet sopivat sovelluksiin, joissa käyttäjän on nostettava ja pyöritettävä rumpua turvallisesti säiliöihin annostelemiseksi.
- Niissä on kompakti pohja, joka mahdollistaa pienen jalanjäljen ja ohjattavuuden ahtaissa tiloissa, joissa kääntösäde on pieni.
- Näihin rumpunostimiin mahtuu helposti teräs-, muovi- ja kuiturumpuja ja niitä voidaan kääntää jopa 360 astetta.
- Joissakin malleissa on myös sisäänrakennettu vaakaosoitin, joka punnittaa rummun painon tarkasti materiaalin annostelun aikana.
Rummun pinoamiskoneet alkaen Dayton & Vestiili on suunniteltu raskaiden rumpujen nostamiseen ja pinoamiseen kaupallisissa varastoissa. Näiden nostolaitteiden hydraulinen nostomekanismi estää niitä menettämästä tasapainoa (jopa kuljetuksen puolivälissä) ja helpottaa väsymätöntä rumpujen pinoamista raskaassa työmäärässä.
Valley Craft rumpukuormaajat Siinä on kolmipyöräinen rakenne ja taka-asennettava kääntyvä pyörä, joka takaa maksimaalisen ohjattavuuden ahtaissa tiloissa. Näihin rumpukuormaajiin on integroitu lisäksi jarru ei-toivotun liikkeen estämiseksi.
Toimintamekanismi
Yläpuoliset rumpunostimet ovat helppoja ja turvallisia käyttää toisin kuin perinteiset nostolaitteet. Näitä nostimia käytetään yhdessä kattonostureiden ja ketjun kanssa pitämään ja nostamaan rumpua vanteen avulla. Rummun suuntajoustavuus riippuu nosturin liikkeestä ja se voidaan helposti siirtää / siirtää / irrottaa avaamalla rummun nostimen lukitusmekanismi. Jos vaaditaan rumpujen nostamista ja kuljettamista yläreunalla tai ilman, kannettavat rumpunostimet ovat ihanteellinen valinta. Näissä hydraulisissa rumpunostimissa on kääntyvät pyörät kitkahäviöiden vähentämiseksi tehdaslattialla. Ne voivat myös kallistaa / pyörittää rumpua, jolloin sisäinen sisältö virtaa helposti.
Standardit ja hyväksynnät
Daytonin, Eaglen, Enpacin, Graingerin, Justriten, Morse Drumin, Vestilin, Valley Craftin ja Wescon toimittamat rumpunostimet täyttävät OSHA-alan käyttäjien turvallisuutta koskevat standardit.
Usein kysytyt kysymykset
Voidaanko rumpunostimia käyttää sekä vaaka- että pystysuunnassa?
Joitakin rumpunostimia voidaan käyttää sekä vaaka- että pystyasennossa. Näitä nostimia kutsutaan myös "kaksisuuntaisiksi" rumpunostimiksi, joissa on kääntö- tai saranamekanismi, jonka avulla ne voivat helposti muuntaa suunnan vaaka-asennosta pystysuoraan ja päinvastoin, mikä mahdollistaa suuren monipuolisuuden erilaisissa nosto- ja kuljetussovelluksissa.
Onko olemassa manuaalisia tai sähköisiä rumpunostimia?
Kyllä, muita manuaalisia ja sähköisiä rumpunostimia on saatavana erilaisiin teollisiin sovelluksiin. Manuaalisia rumpunostimia käytetään käsikammen tai vivun avulla rumpujen nostamiseen ja kuljettamiseen. Toisaalta sähkörumpunostimet toimivat sähkömoottorilla ja niitä käytetään ohjauspaneelilla tai kaukosäätimellä. Ne nostavat ja kuljettavat rumpuja vähäisellä fyysisellä vaivalla, mikä tekee niistä ergonomisempia jatkuvaan käyttöön.
Tarvitsenko erityiskoulutusta rumpunostimen käyttöön?
On suositeltavaa, että käyttäjät saavat asianmukaisen koulutuksen ennen rumpunostimen käyttöä. Oikean koulutuksen tulisi kattaa seuraavat aiheet:
- Turvallisuus: Käyttäjien tulee olla tietoisia rumpunostimiin liittyvistä mahdollisista vaaroista, kuten putoamisesta tai kemikaaliroiskeista.
- Käyttötoimenpiteet: Käyttäjien tulee tuntea oikeat menettelytavat rumpunostimien käyttöä varten. Tämä sisältää perusasiat, kuten nostimen kiinnittäminen ja irrottaminen rummusta, rummun oikea kuljettaminen ja rummun turvallinen kiinnitys.
- Painorajoitukset: Käyttäjien on tunnettava rumpunostimen painorajat virheiden estämiseksi.
- PPT-sarjojen käyttö: Käyttäjien tulee tuntea asianmukaiset henkilönsuojaimet käyttäessään nosturia, mukaan lukien hatut, suojalasit ja teräskärkiset saappaat.
- Tarkastus ja huolto: Käyttäjien on tunnettava tarkastus- ja huoltomenettelyt. Tämä sisältää kulumisen tarkistamisen, liikkuvien osien voitelun/uudelleenvoitelun ja vianmäärityksen.
Mitkä turvaominaisuudet ovat tärkeitä rumpunostimen rotaattorissa?
Turvaominaisuudet sisältävät lukitusmekanismit, jotka varmistavat rumpujen pyörimisen, kantavuusosoittimet ja hätäpysäytyspainikkeet varmistavat rummun turvallisen käsittelyn.
Kuinka käytät hydraulista rumpunosturia?
Hydraulisen rumpunostimen käyttämiseksi pumppaa hydraulikahvaa rummun nostamiseksi ja vapautusventtiiliä käytetään laskemaan se turvallisesti.
Mitä etuja teräsrumpunostimien käytöstä on muihin materiaaleihin verrattuna?
Teräsrumpunostimet tarjoavat kestävyyttä, korroosionkestävyyttä ja kykyä käsitellä raskaita teräsrumpuja, joten ne sopivat ihanteellisesti vaativiin teollisuusympäristöihin.