HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12R539 Pystyrummun nostokapasiteetti 1000 Lb | AA4KJR

APPROVED VENDOR 12R539 Pystyrummun nostokapasiteetti 1000 Lb

Varastossa
Tuote: AA4KJR Malli: 12R539

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€285.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuuntainen rummun nostin
rakentaminenHitsattu teräs
Rummun kapasiteetti55 gal.
Suorittaa loppuunTeollinen keltainen
Kantavuus1000 lb
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus18.5ft.
Kokonaispituus8ft.
kokonaisleveys29ft.
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.87
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12R539 Pystyrummun nostokapasiteetti 1000 Lb
€285.95 / yksikkö