WESCO 240057 Economy Drum Lifter, 700 lbs kapasiteetti, kevyt lukitustappi | AG7HGU EDL-5

WESCO 240057 Economy Drum Lifter, kapasiteetti 700 lbs, kevyt lukitustappi

Varastossa
Tuote: AG7HGU Malli: 240057Ristiviite: EDL-5

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€310.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Rummun kapasiteetti55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kantavuus700 lb
Kokonaiskorkeus12.5 "
Kokonaispituus25.5 "
kokonaisleveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)59.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240057 Economy Drum Lifter, kapasiteetti 700 lbs, kevyt lukitustappi
€310.48 / yksikkö