VESTIL HDDL-55 Heavy Duty pystysuora rumpunostin, 1500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7TYN Malli: HDDL-55

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€830.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rumpunostin
hyväksyy55 gallonan rumpu
Koko1500 lbs.
Värisininen
Syvyys27 "
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Haarukan paksuudelle4.63 "
Fork Widthille6.13 "
Fork Pocket Center0"
Haarukan taskussa4 5 / 8 "
Haarukan taskun leveys6 1 / 8 "
Korkeus10 "
SisältääTurvaketju
Leuan avaaminen21 "- 27"
Pituus23 "
Lift-tyyliYksi
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys15.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDDL-55 Heavy Duty pystysuora rumpunostin, 1500 Lb. Kapasiteetti
€830.40 / yksikkö