VESTIL PSDT Hajallaan oleva rumputrukki, 550 Lb. Kapasiteetti | AG7XQF

VESTIL PSDT Hajallaan oleva rumputrukki, 550 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7XQF Malli: PSDT

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,385.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
hyväksyy55 gallonan rumpu
Koko550 lbs.
Pyörän lukkoEi
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
VäriKeltainen
Syvyys32 "
Rumpukoko55 gal.
Pidennetty jalan sisäleveys47 1 / 4 "
Etupyörän halkaisija.3.1875 "
Etupyörän leveys1.25 "
Korkeus44 "
Pituus32 "
Nosta korkeus45.25 "
Alennettu korkeus34 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus43 3 / 4 "
Takapyörän halkaisija.3.1875 "
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
Sisään vedetty jalan sisäleveys42 "
Leveys46.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)118.75
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PSDT Hajallaan oleva rumputrukki, 550 Lb. Kapasiteetti
€1,385.94 / yksikkö