WESCO 240038 avoin pään rummunostin 30/55 gallonan rummuille, kapasiteetti 1000 paunaa AG7HGV OHDL-3

WESCO 240038 avoimen pään rumpunostin 30/55 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 1000 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HGV Malli: 240038Ristiviite: OHDL-3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€313.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiMuovi tai teräs
Kantavuus1000 lb
Kokonaiskorkeus5.5 "
Kokonaispituus29.5 "
kokonaisleveys29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)74.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240038 avoimen pään rumpunostin 30/55 gallonan tynnyreille, kapasiteetti 1000 lbs
€313.14 / yksikkö