WESCO 440001 Nostinkiinnitys Heavy Duty Hehkutettu pallografiittiraudasta rumpunostin, 3000 Lbs Kapasiteetti | AG7HHA DRL-3

WESCO 440001 Nostinkiinnitys Heavy Duty -hehkutettu pallografiittiraudan rumpunostin, kapasiteetti 3000 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7HHA Malli: 440001Ristiviite: DRL-3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€246.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Kantavuus3000 lb
MateriaaliPehmeä rauta
Kokonaiskorkeus17.5 "
Kokonaispituus2.25 "
kokonaisleveys24.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)62.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 440001 Nostinkiinnitys Heavy Duty -hehkutettu pallografiittiraudan rumpunostin, kapasiteetti 3000 Lbs
€246.90 / yksikkö