RIDGID Viemäripuhdistuskoneet

CSA-sertifioidut koneet, joita käytetään viemärien puhdistamiseen nopeasti ja tehokkaasti. Sinulla on polypropeenimuovinen rumpu ja sisäänrakennettu kahva helpottamaan kuljetusta. Saatavana 6 ja 15 jalan virtajohtoina

Suodattaa

Jäykkiä viemärien puhdistuskoneita käytetään tyhjentämään nopeasti ja tehokkaasti viemärialtaat, viemärisivut, haaralinjat, kylpyammeet, suihkut, sulkuvarret ja päälinjat.
RIDGID -

Poikkipuhdistin

Ridgid-poikkipuhdistuskoneissa on erottuva, välittömästi toimiva kaapelikytkin, joka tarjoaa parhaan hallinnan käytön aikana. Niissä on säätönuppi kaapelin helppoon vaihtamiseen ja tehokas moottori, joka vaatii vain yhden henkilön puhdistamaan suurimmat tukokset. Nämä yksiköt on integroitu edelleen pyöriin, jotka parantavat ohjattavuutta ja matalaprofiilisen B-rungon, joka sopii kaikkiin ryömintätiloihin. Valitse laaja valikoima näistä poikkipuhdistuskoneista, jotka ovat saatavana 3/4, 1/2 ja 1/6 HP: n lisävarusteina.

TyyliMalliHPHzVirtajohdon pituusJänniteHinta (ei alv)
A76495---230V€3,973.47
Tarjouspyyntö
B664971/260-115 VAC€3,374.07
C589201/6606ft.115 VAC€1,594.08
D590001/660-115 VAC€3,064.04
E237123/450/60-115 VAC€5,649.25
F237173/450/6015ft.115 VAC€5,668.75
RIDGID -

Viemärien puhdistuspistoolisarjat

TyyliMalliMoottorityyppiHinta (ei alv)
A36023Muuttuva nopeus€1,086.83
B36028Säädettävä nopeus, 120 V, yksivaiheinen€1,206.40
TyyliMalliHinta (ei alv)
A28103€1,395.94
Tarjouspyyntö
A27003€765.40
Tarjouspyyntö
RIDGID -

K5208 Positiiviset viemärien puhdistuskoneet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A61688€3,780.14
Tarjouspyyntö
B62378€5,716.67
Tarjouspyyntö
C61693€5,512.41
Tarjouspyyntö
TyyliMalliHinta (ei alv)
A64273€2,077.85
Tarjouspyyntö
A64263€1,558.10
Tarjouspyyntö
RIDGID -

Tyhjennysrumpukone

Ridgid-viemärinpuhdistusrumpukoneet on integroitu kuljetusvaunuun, jossa on suuret pyörät, jotka liikkuvat helposti portaita ylös ja kohoumien yli. Näissä rummuissa on kestävä ja korroosionkestävä rakenne ja kevyt kaksinkertainen putkirunko ylimääräistä lujuutta varten. Niissä on sisäänvedettävät kahvat ja kaapelirummun pikalukitus- ja pitomekanismi, joka helpottaa rummun vaihtoa ja kuljetusta. Heidän patentoitu kaapelinohjausjärjestelmä hidastaa rumpua, kun terä putoaa tukoksen aikana. Tarjoamme myös Ridgidia poikkipuhdistinpuhdistusrummut joilla on pikatoimiset kaapelikytkimet käyttäjän hallinnan maksimoimiseksi.

TyyliMalliRummun kapasiteettiHPJänniteHinta (ei alv)
A7172235 jalkaa 5/16 "kaapelia1/8115 VAC€1,631.74
B26998100 jalan 3/8 tuuman kaapeli, 75 tuuman 1/2 tuuman kaapeli1 / 3 hp115V AC€1,169.92
C53117100 jalkaa 3/8 "tai 90 jalkaa 1/2" kaapelia1/12-€2,776.50
D42007100 jalkaa 3/4 "tai 125 jalkaa 5/8" kaapelia3/4-€4,548.08
E93557100 jalkaa 5/8 "kaapelia4/10115 VAC€6,758.60
F60052125 jalkaa 3/4 "tai 150 jalkaa 5/8" kaapelia4/10115 VAC€7,242.05
TyyliMalliHinta (ei alv)
A23692€3,641.77
Tarjouspyyntö
A23697€3,641.77
Tarjouspyyntö
A23707€5,288.12
Tarjouspyyntö
RIDGID -

Viemärien puhdistuskone, 125 jalkaa kaapeli, 3–6 tuuman putkikapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
66593CM9BJB€7,350.30
RIDGID -

Viemärinpuhdistusrumpukone, jossa sisäkaapeli, 75 jalkaa, 115 V

MallieräHinta (ei alv)
60062RCM9BHN€6,562.66
Katso yksityiskohdat
RIDGID -

Viemärinpuhdistuskone, 120 V, 60 Hz

MallieräHinta (ei alv)
43507CM9BHV€4,356.14
Katso yksityiskohdat

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka viemäripuhdistuskone toimii?

  • Letku kulkee viemärin läpi ja puhdistaa putken sisäpuolen, kun vesi on kytketty päälle.
  • Tehokkaat vesisuihkut tulevat ulos letkun suuttimesta useaan suuntaan samanaikaisesti.
  • LVI-järjestelmä tyhjentää roskat ajan myötä, kun ne on pesty painovoiman vaikutuksesta.

Mitkä ovat näiden siivouskoneiden virtajohtojen pituudet Raptor Supplies?

Näitä puhdistuskoneita tarjotaan 6 jalkaa ja 15 jalkaa pituisina virtajohtoina.

Kuinka usein viemäripuhdistus tulisi tehdä?

Ihannetapauksessa viemärit tulisi puhdistaa kerran vuodessa, vaikka tukkeumia ei olisikaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?