RIDGID 58920 poikkipuhdistuskone 1/6 hv | AC3DAX 2RPC7

RIDGID 58920 Positiivinen viemärinpuhdistuskone 1/6 Hp

Varastossa
Tuote: AC3DAX Malli: 58920Ristiviite: 2RPC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,594.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoikkipuhdistin
HP1/6
Hz60
Maks. Juosta100 ft.
Käyntinopeus400 rpm
Virtajohdon pituus6ft.
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.5935
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennyslinjan ID-kokoalue (3/4 "- 4")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPHzVirtajohdon pituusJänniteHinta
RIDGID 23712 poikkipuhdistuskone 3/4 hv | AA9RWQ 1EZ18 237123/450/60-115 VAC€5,649.25
RIDGID 66497 poikkipuhdistuskone 1/2 hv | AB4DYB 1XDX9 664971/260-115 VAC€3,374.07
RIDGID 23717 poikkipuhdistuskone 1/6 hv | AD3FZM 3Z748 237173/450/6015ft.115 VAC€5,668.75
RIDGID 59000 poikkipuhdistuskone 1/6 hv | AE2QUA 4Z249 590001/660-115 VAC€3,064.04
RIDGID 76495 -osakone, 3/4-4 tuuman tyhjennyslinja, A-30 kaapelisarja | BL9MAF 76495---230V€3,973.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 58920 Positiivinen viemärinpuhdistuskone 1/6 Hp
€1,594.08 / yksikkö