RIDGID 66497 poikkipuhdistuskone 1/2 hv | AB4DYB 1XDX9

RIDGID 66497 Positiivinen viemärinpuhdistuskone 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AB4DYB Malli: 66497Ristiviite: 1XDX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,374.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoikkipuhdistin
HP1/2
Hz60
Maks. Juosta150 ft.
Käyntinopeus600 rpm
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.2
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennyslinjan ID-kokoalue (1-1 / 4 "- 4")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPHzVirtajohdon pituusJänniteHinta
RIDGID 23712 poikkipuhdistuskone 3/4 hv | AA9RWQ 1EZ18 237123/450/60-115 VAC€5,649.25
RIDGID 58920 poikkipuhdistuskone 1/6 hv | AC3DAX 2RPC7 589201/6606ft.115 VAC€1,594.08
RIDGID 23717 poikkipuhdistuskone 1/6 hv | AD3FZM 3Z748 237173/450/6015ft.115 VAC€5,668.75
RIDGID 59000 poikkipuhdistuskone 1/6 hv | AE2QUA 4Z249 590001/660-115 VAC€3,064.04
RIDGID 76495 -osakone, 3/4-4 tuuman tyhjennyslinja, A-30 kaapelisarja | BL9MAF 76495---230V€3,973.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 66497 Positiivinen viemärinpuhdistuskone 1/2 Hp
€3,374.07 / yksikkö