RIDGID 36028 Viemäripuhdistussarja 3 / 4-2-1 / 2 tuumaa | AE8KVD 6DNX9

RIDGID 36028 Viemärinpuhdistuspistoolisarja 3/4-2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8KVD Malli: 36028Ristiviite: 6DNX9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,206.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspuhdistussarja
Istukkatyyppimanuaalinen
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus3/4 - 2 1/2 tuumaa
Rummun kapasiteetti50Ft / 5/16 ", 35FT / 3/8"
Moottorin luokitus3.2 ampeeria, 1/2 hv
MoottorityyppiSäädettävä nopeus, 120 V, yksivaiheinen
Käyntinopeus0 - 600 rpm
TyyppiTyhjennä ase

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.179
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rummun ominaisuudet (sisärumpu estää kaapelin kaatumisen)
    • Moottorin liipaisukytkin (sormen liipaisin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiHinta
RIDGID 36023 Tyhjennyspistoolisarja 3/4 - 2-1 / 2 tuumaa | AH8DNE 38HY60 36023Muuttuva nopeus€1,086.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 36028 Viemärinpuhdistuspistoolisarja 3/4-2-1/2 tuumaa
€1,206.40 / yksikkö