RIDGID 23712 poikkipuhdistuskone 3/4 hv | AA9RWQ 1EZ18

RIDGID 23712 Positiivinen viemärinpuhdistuskone 3/4 Hp

Varastossa
Tuote: AA9RWQ Malli: 23712Ristiviite: 1EZ18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,649.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoikkipuhdistin
HP3/4
Hz50/60
Maks. Juosta200 ft.
Käyntinopeus710 rpm
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 115.2
Laivan korkeus (cm)64.26
Laivan pituus (cm)116.33
Laivan leveys (cm)60.45
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennyslinjan ID-kokoalue (2 "- 8")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPHzVirtajohdon pituusJänniteHinta
RIDGID 66497 poikkipuhdistuskone 1/2 hv | AB4DYB 1XDX9 664971/260-115 VAC€3,374.07
RIDGID 58920 poikkipuhdistuskone 1/6 hv | AC3DAX 2RPC7 589201/6606ft.115 VAC€1,594.08
RIDGID 23717 poikkipuhdistuskone 1/6 hv | AD3FZM 3Z748 237173/450/6015ft.115 VAC€5,668.75
RIDGID 59000 poikkipuhdistuskone 1/6 hv | AE2QUA 4Z249 590001/660-115 VAC€3,064.04
RIDGID 76495 -osakone, 3/4-4 tuuman tyhjennyslinja, A-30 kaapelisarja | BL9MAF 76495---230V€3,973.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 23712 Positiivinen viemärinpuhdistuskone 3/4 Hp
€5,649.25 / yksikkö