RIDGID 71722 Tyhjennyskone 5/16 x 35 1/8 hv | AE4JZZ 5LC09

RIDGID 71722 Viemärinpuhdistuskone 5/16 x 35 1/8 Hp

Varastossa
Tuote: AE4JZZ Malli: 71722Ristiviite: 5LC09

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,554.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä puhdistuskone
Rummun kapasiteetti35 jalkaa 5/16 "kaapelia
HP1/8
Maks. Juosta35 ft.
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennyslinjan ID-kokoalue (3/4 "- 2-1 / 2")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kapasiteettiHPJänniteHinta
RIDGID 42007 viemärinpuhdistuskone 3/4 x 100 5/8 x 125 | AA8YKE 1ATH5 42007100 jalkaa 3/4 "tai 125 jalkaa 5/8" kaapelia3/4-€4,132.85
RIDGID 26998 Viemärinpuhdistuskone, Viemärinpuhdistushansikkailla, 1/2 tuumaa x 75 jalkaa Kaapeli | AB8YDJ 2AER5 26998100 jalan 3/8 tuuman kaapeli, 75 tuuman 1/2 tuuman kaapeli1 / 3 hp115V AC€1,157.38
RIDGID 93557 viemärinpuhdistuskone 5/8 x 100 4/10 hv | AC9APV 3FE63 93557100 jalkaa 5/8 "kaapelia4/10115 VAC€6,758.60
RIDGID 53117 viemärinpuhdistuskone 3/8 x 100 1/2 x 90 | AD7ACD 4CX03 53117100 jalkaa 3/8 "tai 90 jalkaa 1/2" kaapelia1/12-€2,590.86
RIDGID 60052 viemärinpuhdistuskone 115vac | AD7ACL 4CX14 60052125 jalkaa 3/4 "tai 150 jalkaa 5/8" kaapelia4/10115 VAC€6,757.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 71722 Viemärinpuhdistuskone 5/16 x 35 1/8 Hp
€1,554.62 / yksikkö