RIDGID 26998 K-400 rumpukaivon puhdistuskonesarja soveltuu pesualtaan, suihkun ja kylpyammeen viemärien ja suurempien viemäriputkien tukkeutumiseen. Sen ensisijainen tarkoitus on poistaa tehokkaasti roskia, juuria ja esteitä, jotka haittaavat jäteveden virtausta.
Ominaisuudet:
- Siinä on integroitu kuljetuskärry, jossa on suuret pyörät helpottamaan kulkua ja navigointia esteiden yli.
- Tässä RIDGID-viemärinpuhdistuskonesarjassa on sisäänvedettävä kahva, joka varmistaa nopean siirrettävyyden ja ohjattavuuden.
- Siinä on kiinteä 3/8 tuuman tai 1/2 tuuman kiinteä johdin, joka on kierretty vääntymisen estämiseksi.
- Tämä rummun tyhjennyspuhdistussarja tarjoaa kaapelin ohjausjärjestelmän rummun rajoittamiseksi, mikä auttaa käyttäjiä tunnistamaan tukoksia.
- Siinä on lisäksi AUTOFEED-kaapelinsyöttömekanismi, joka mahdollistaa kaapelin tasaisen liikkumisen viemäriin ja sieltä pois.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- RIDGID T-250 viemärinpuhdistustyökalusarja: Se koostuu kahdesta kairasta ja kahdesta leikkurista, jotka poistavat tukkeumia viemärissä ja viemärissä.
- RIDGID T-201 -suora kaira: Tämä suora kaira on välttämätön putkistotyökalu, jota käytetään pääasiassa putkien ja viemärien tukkeutumisen poistamiseen, jotka ovat aiheutuneet sellaisista materiaaleista kuin rasvasta, hiuksista ja roskista. Sen jäykkä, suora muotoilu mahdollistaa tehokkaan tunkeutumisen syvälle putkeen, hajoamalla ja irrottamalla esteen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka käytät RIDGID viemäripuhdistuskonetta?
A.
- Paina lapsiturvallista korkkia varovasti kämmenelläsi ja kierrä sitä vastapäivään. Vältä pullon puristamista tai tuotteen roiskumista.
- Kun käsittelet tukkeutuneita tai hitaasti virtaavia viemäriä, kaada vähitellen puolet pullosta (jos se on 32 unssia) viemärin päälle.
- Anna liuoksen vaikuttaa 15 minuuttia. Jos käsittelet erityisen itsepäisiä ongelmia, anna sen olla 30 minuuttia.
K. Minkä tyyppistä moottoria RIDGID viemäripuhdistuskonetta käytetään?
V. Se käyttää 115 V / 60 Hz moottoria, jossa on käännettävä ja jaettu vaihe.
K. Mitä nämä viemäripuhdistimet sisältävät?
V. Sen mukana toimitetaan nahkaiset viemärinpuhdistuskäsineet ja T-260-työkalusarja käytön ja huollon helpottamiseksi.
K. Minkä tyyppistä kytkintä RIDGID 26998 K-400 rumpujen tyhjennyskonesarjassa käytetään?
V. Siinä on jalkapoljin, joka mahdollistaa koneen ohjaamisen kädet vapaana ja vapauttaa käyttäjän kädet ohjaamaan kaapelia ja työstämään viemäriä.