RIDGID 23717 poikkipuhdistuskone 1/6 hv | AD3FZM 3Z748

RIDGID 23717 Positiivinen viemärinpuhdistuskone 1/6 Hp

Varastossa
Tuote: AD3FZM Malli: 23717Ristiviite: 3Z748

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,668.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoikkipuhdistin
HP3/4
Hz50/60
Maks. Juosta200 ft.
Käyntinopeus710 rpm
Virtajohdon pituus15ft.
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.75
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennyslinjan ID-kokoalue (2 "- 8")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPHzVirtajohdon pituusJänniteHinta
RIDGID 23712 poikkipuhdistuskone 3/4 hv | AA9RWQ 1EZ18 237123/450/60-115 VAC€5,649.25
RIDGID 66497 poikkipuhdistuskone 1/2 hv | AB4DYB 1XDX9 664971/260-115 VAC€3,374.07
RIDGID 58920 poikkipuhdistuskone 1/6 hv | AC3DAX 2RPC7 589201/6606ft.115 VAC€1,594.08
RIDGID 59000 poikkipuhdistuskone 1/6 hv | AE2QUA 4Z249 590001/660-115 VAC€3,064.04
RIDGID 76495 -osakone, 3/4-4 tuuman tyhjennyslinja, A-30 kaapelisarja | BL9MAF 76495---230V€3,973.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 23717 Positiivinen viemärinpuhdistuskone 1/6 Hp
€5,668.75 / yksikkö