RIDGID Tyhjennysrumpukone


Suodattaa
Väri: Valkoinen, punainen, musta , Korkeus: 23 " , Hz: 60 , Pituus: 21 " , Materiaali: Metalli , Virtajohdon pituus: 6 ft. , Leveys: 17 "
TyyliMalliRummun kapasiteettiHPJänniteHinta (ei alv)
A
71722
35 jalkaa 5/16 "kaapelia1/8115 VAC€1,554.62
B
26998
100 jalan 3/8 tuuman kaapeli, 75 tuuman 1/2 tuuman kaapeli1 / 3 hp115V AC€1,157.38
C
53117
100 jalkaa 3/8 "tai 90 jalkaa 1/2" kaapelia1/12-€2,590.86
D
42007
100 jalkaa 3/4 "tai 125 jalkaa 5/8" kaapelia3/4-€4,132.85
E
93557
100 jalkaa 5/8 "kaapelia4/10115 VAC€6,758.60
F
60052
125 jalkaa 3/4 "tai 150 jalkaa 5/8" kaapelia4/10115 VAC€6,757.03

Tyhjennysrumpukone

Ridgid-viemärinpuhdistusrumpukoneet on integroitu kuljetusvaunuun, jossa on suuret pyörät, jotka liikkuvat helposti portaita ylös ja kohoumien yli. Näissä rummuissa on kestävä ja korroosionkestävä rakenne ja kevyt kaksinkertainen putkirunko ylimääräistä lujuutta varten. Niissä on sisäänvedettävät kahvat ja kaapelirummun pikalukitus- ja pitomekanismi, joka helpottaa rummun vaihtoa ja kuljetusta. Heidän patentoitu kaapelinohjausjärjestelmä hidastaa rumpua, kun terä putoaa tukoksen aikana. Tarjoamme myös Ridgidia poikkipuhdistinpuhdistusrummut joilla on pikatoimiset kaapelikytkimet käyttäjän hallinnan maksimoimiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?