RIDGID 36023 Tyhjennyspistoolisarja 3/4 - 2-1 / 2 tuumaa | AH8DNE 38HY60

RIDGID 36023 Viemärinpuhdistuspistoolisarja 3/4 - 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8DNE Malli: 36023Ristiviite: 38HY60

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,086.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspuhdistussarja
IstukkatyyppiDian toiminta
Johdollinen / langatoncorded
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus3/4 to 2-1/2
Moottorin luokitus120 V, 50/60 Hz, 3.2 A, yksi vaihe
MoottorityyppiMuuttuva nopeus
Käyntinopeus0 600 rpm
TyyppiTyhjennä ase

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.02
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)34.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottorin liipaisukytkin: Sormen liipaisin
    • Rummun ominaisuudet: Sisärumpu estää vesivuodot ja vähentää kaapelin kääntymistä rummun sisällä, 25 jalkaa 5/16 "tai 35 jalkaa 3/8" kaapelia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiHinta
RIDGID 36028 Viemäripuhdistussarja 3 / 4-2-1 / 2 tuumaa | AE8KVD 6DNX9 36028Säädettävä nopeus, 120 V, yksivaiheinen€1,206.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 36023 Viemärinpuhdistuspistoolisarja 3/4 - 2-1/2 tuumaa
€1,086.83 / yksikkö