RIDGID 53117 viemärinpuhdistuskone 3/8 x 100 1/2 x 90 | AD7ACD 4CX03

RIDGID 53117 Viemärien puhdistuskone 3/8 x 100 1/2 x 90

Varastossa
Tuote: AD7ACD Malli: 53117Ristiviite: 4CX03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,776.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä puhdistuskone
Rummun kapasiteetti100 jalkaa 3/8 "tai 90 jalkaa 1/2" kaapelia
HP1/12
Maks. Juosta100 ft.
Käyntinopeus240 rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)67.82
Laivan pituus (cm)62.99
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennyslinjan ID-kokoalue (3/4 "- 4")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kapasiteettiHPJänniteHinta
RIDGID 42007 viemärinpuhdistuskone 3/4 x 100 5/8 x 125 | AA8YKE 1ATH5 42007100 jalkaa 3/4 "tai 125 jalkaa 5/8" kaapelia3/4-€4,548.08
RIDGID 26998 Viemärinpuhdistuskone, Viemärinpuhdistushansikkailla, 1/2 tuumaa x 75 jalkaa Kaapeli | AB8YDJ 2AER5 26998100 jalan 3/8 tuuman kaapeli, 75 tuuman 1/2 tuuman kaapeli1 / 3 hp115V AC€1,169.92
RIDGID 93557 viemärinpuhdistuskone 5/8 x 100 4/10 hv | AC9APV 3FE63 93557100 jalkaa 5/8 "kaapelia4/10115 VAC€6,758.60
RIDGID 60052 viemärinpuhdistuskone 115vac | AD7ACL 4CX14 60052125 jalkaa 3/4 "tai 150 jalkaa 5/8" kaapelia4/10115 VAC€7,242.05
RIDGID 71722 Tyhjennyskone 5/16 x 35 1/8 hv | AE4JZZ 5LC09 7172235 jalkaa 5/16 "kaapelia1/8115 VAC€1,631.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 53117 Viemärien puhdistuskone 3/8 x 100 1/2 x 90
€2,776.50 / yksikkö