TESA BROWN SHARPE Dial-ilmaisimet

Suodattaa

TESA BROWN SHARPE -

Valintatestin ilmaisimet

TyyliMalliLaakerityyppiValitse kokoasteikkoalueHinta (ei alv)
A01889023---0 ja 0.030€181.18
B599-7032-5Jalokivikoristeinen1"0.0001 "0 - 0.008 "€363.72
C599-7030-5Jalokivikoristeinen1"0.0005 "0 - 0.03 "€302.74
D599-7032-3Jalokivikoristeinen1"0.0001 "0 - 0.008 "€391.79
E599-7023-3Jalokivikoristeinen1.5 "0.0001 "0 - 0.008 "€468.67
F599-7029-5Jalokivikoristeinen1"0.001 "0 - 0.03 "€291.64
G599-7033-5Jalokivikoristeinen1.5 "0"0 - 0.008 "€442.08
H74.111366Jalokivikoristeinen37.5mm0.01mm0 - 1.6mm€424.17
I74.111370Jalokivikoristeinen1.5 "0.0005 "0 - 0.06 "€375.38
J599-7031-5Jalokivikoristeinen1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€356.38
K599-7035-5tavallinen1.5 "0.0005 "0 - 0.02 "€377.27
L599-7022-3tavallinen1.5 "0"0 - 0.008 "€621.72
M599-7032-6tavallinen1"0.0001 "0 - 0.008 "€424.10
N01889018tavallinen1.1 "0.005 "0 - 0.03 "€161.77
M599-7023-6tavallinen1.5 "0.0001 "0 - 0.0001 "€490.09
O599-7031-14tavallinen38mm0.01mm0 - 0.8mm€409.46
P599-7033-3tavallinen1.5 "0"0 - 0.008 "€453.34
Q599-7032-13tavallinen28mm0.002mm0 - 0.2mm€432.21
M599-7031-6tavallinen1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€400.09
R599-7031-3tavallinen1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€391.02
TESA BROWN SHARPE -

Valintakytkimen ilmaisin valkoinen

TyyliMalliValitse kokoasteikkoalueHinta (ei alv)
A312B-1V1.5 "0.0005 "0 - 0.06 "€434.35
B312B-31.5 "0.0001 "0 - 0.016 "€501.70
C312B-21.25 "0.0005 "0 - 0.06 "€407.41
TESA BROWN SHARPE -

Valintaosoitin

TyyliMalliLaakerityyppiHinta (ei alv)
A01489022Jalokivikoristeinen€105.22
B14.82022tavallinen€192.26
C14.82023tavallinen€175.11
D01489023tavallinen€104.72
TESA BROWN SHARPE -

Yhteyspiste .031 tuuman pintateräs

MallieräHinta (ei alv)
74.105998AC7MCK€33.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?