Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROWN & SHARPE 599-7030-5 Soiton testausindikaattori 0-0.30 tuumaa vaakasuora musta | AE6ECR 5RCK9

TESA BROWN SHARPE 599-7030-5 Valintatestin ilmaisin 0-0.30 tuumaa vaakasuora musta

Varastossa
Tuote: AE6ECR Malli: 599-7030-5Ristiviite: 5RCK9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€302.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisin
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
Yhteyspiste Dia.0.080 "
Yhteyspisteen pituus1 / 2 "
Yhteyspisteen tyylikarbidi
Dial VäriMusta oranssilla kädellä
Valitse lukeminen0-15-0
Valitse koko1"
asteikko0.0005 "
Indikaattorin tyyliVaakasuora
alue0 - 0.03 "
Alue vallankumousta kohti0.0300 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiValitse kokoasteikkoalueHinta
RUSKEA & TERÄVÄ 74.111366 Testimittari 1.6mm 37.5mm Valkoinen | AC7MCL 38N922 74.111366Jalokivikoristeinen37.5mm0.01mm0 - 1.6mm€424.17
RUSKEA JA TERÄVÄ 599-7022-3 Soiton testausilmaisin .008 tuumaa 1.5 tuumaa valkoinen | AC7MCM 38N937 599-7022-3tavallinen1.5 "0"0 - 0.008 "€621.72
RUSKEA JA TERÄVÄ 599-7023-6 Valintatestin ilmaisin .0001 tuumaa 1.5 tuumaa | AC7MCN 38N938 599-7023-6tavallinen1.5 "0.0001 "0 - 0.0001 "€490.09
RUSKEA JA TERÄVÄ 599-7031-14 -valintakytkimen osoitin .01mm 38mm keltainen | AC7MCP 38N944 599-7031-14tavallinen38mm0.01mm0 - 0.8mm€409.46
BROWN & SHARPE 599-7031-3 Dial Test Indicator .0005 Inch 1.5 In | AC7MCQ 38N945 599-7031-3tavallinen1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€391.02
RUSKEA JA TERÄVÄ 599-7031-6 Valintatestin ilmaisin .0005 tuumaa 1.5 tuumaa | AC7MCR 38N946 599-7031-6tavallinen1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€400.09
RUSKEA JA TERÄVÄ 599-7032-13 Soiton testausilmaisin .002mm 28mm keltainen | AC7MCT 38N947 599-7032-13tavallinen28mm0.002mm0 - 0.2mm€432.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-7030-5 Valintatestin ilmaisin 0-0.30 tuumaa vaakasuora musta
€302.74 / yksikkö