Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUSKEA JA TERÄVÄ 14.82022 Soiton osoitin 1.0 tuuman valitsin 2.25 tuuman valkoinen | AC7MCH 38N917

TESA BROWN SHARPE 14.82022 Dial -ilmaisin 1.0 tuuman valitsin 2.25 tuuman valkoinen

Varastossa
Tuote: AC7MCH Malli: 14.82022Ristiviite: 38N917
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
€192.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
AGD-numeroAGD 2
Takaisin tyyppiTasainen ja liukuva
Laakerityyppitavallinen
KalibrointitodistusEi
Yhteyspiste Dia.1 / 8 "
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100
Valitse koko2.25 "
asteikko0.001 "
alue0 - 1 "
Alue vallankumousta kohti0.100 "
LukeminenJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyslukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiHinta
RUSKEA JA TERÄVÄ 14.82023 Soiton ilmaisin 1.0 tuuman valitsin 2.25 tuuma musta | AC7MCJ 38N918 14.82023tavallinen€175.11
BROWN & SHARPE 01489022 Kellotaulu, säädettävä, 2.250" koko, valkoinen väri | AD6RJD 49U619 01489022Jalokivikoristeinen€105.22
BROWN & SHARPE 01489023 Soiton ilmaisin 0 - 1 tuumaa 0-100 | AG7ADX 49U618 01489023tavallinen€104.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 14.82022 Dial -ilmaisin 1.0 tuuman valitsin 2.25 tuuman valkoinen
€192.26 / yksikkö