Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROWN & SHARPE 01489022 Kellotaulu, säädettävä, 2.250 koko, valkoinen väri | AD6RJD 49U619

TESA BROWN SHARPE 01489022 Säätövalo, säädettävä, koko 2.250 ", valkoinen väri

Varastossa
Tuote: AD6RJD Malli: 01489022Ristiviite: 49U619
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
€105.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
AGD-numeroAGD 2
Takaisin tyyppiTasainen
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
KalibrointitodistusEi
Yhteyspiste Dia.1 / 8 "
Yhteyspisteen tyyliKovametallipallo
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100
Valitse koko2.25 "
asteikko0.001 "
alue0 - 1 "
Alue vallankumousta kohti1"
LukeminenJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.65
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9031808080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyslukko (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiHinta
RUSKEA JA TERÄVÄ 14.82022 Soiton osoitin 1.0 tuuman valitsin 2.25 tuuman valkoinen | AC7MCH 38N917 14.82022tavallinen€192.26
RUSKEA JA TERÄVÄ 14.82023 Soiton ilmaisin 1.0 tuuman valitsin 2.25 tuuma musta | AC7MCJ 38N918 14.82023tavallinen€173.67
BROWN & SHARPE 01489023 Soiton ilmaisin 0 - 1 tuumaa 0-100 | AG7ADX 49U618 01489023tavallinen€104.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 01489022 Säätövalo, säädettävä, koko 2.250 ", valkoinen väri
€105.16 / yksikkö