TESA BROWN SHARPE Valintatestin ilmaisimet


Suodattaa
Tarkkuus: 0" , Kalibrointitodistus: Ei , Resoluutio: 0.00005 "/ 0.001 mm
TyyliMalliLaakerityyppiValitse kokoasteikkoalueHinta (ei alv)
A
01889023
---0 ja 0.030€171.37
B
599-7029-5
Jalokivikoristeinen1"0.001 "0 - 0.03 "€291.43
C
599-7032-3
Jalokivikoristeinen1"0.0001 "0 - 0.008 "€391.79
D
599-7033-5
Jalokivikoristeinen1.5 "0"0 - 0.008 "€413.27
E
74.111370
Jalokivikoristeinen1.5 "0.0005 "0 - 0.06 "€375.38
F
599-7023-3
Jalokivikoristeinen1.5 "0.0001 "0 - 0.008 "€467.87
G
599-7031-5
Jalokivikoristeinen1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€356.38
H
74.111366
Jalokivikoristeinen37.5mm0.01mm0 - 1.6mm€424.17
I
599-7032-5
Jalokivikoristeinen1"0.0001 "0 - 0.008 "€363.72
J
599-7030-5
Jalokivikoristeinen1"0.0005 "0 - 0.03 "€302.74
K
01889018
tavallinen1.1 "0.005 "0 - 0.03 "€161.39
L
599-7023-6
tavallinen1.5 "0.0001 "0 - 0.0001 "€477.25
M
599-7031-3
tavallinen1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€390.65
N
599-7022-3
tavallinen1.5 "0"0 - 0.008 "€621.72
O
599-7033-3
tavallinen1.5 "0"0 - 0.008 "€453.18
L
599-7032-6
tavallinen1"0.0001 "0 - 0.008 "€424.10
P
599-7035-5
tavallinen1.5 "0.0005 "0 - 0.02 "€377.27
Q
599-7032-13
tavallinen28mm0.002mm0 - 0.2mm€431.38
L
599-7031-6
tavallinen1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€400.09
R
599-7031-14
tavallinen38mm0.01mm0 - 0.8mm€409.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?