Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROWN & SHARPE 01489023 Soiton ilmaisin 0 - 1 tuumaa 0-100 | AG7ADX 49U618

TESA BROWN SHARPE 01489023 Soittimen osoitin 0-1 tuumaa 0-100

Varastossa
Tuote: AG7ADX Malli: 01489023Ristiviite: 49U618

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
AGD-numeroAGD 2
Takaisin tyyppiTasainen
Laakerityyppitavallinen
KalibrointitodistusEi
Yhteyspiste Dia.1 / 8 "
Yhteyspisteen tyyliKovametallipallo
Dial VäriMusta
Valitse lukeminen0-100
Valitse koko2.25 "
asteikko0.001 "
alue0 - 1 "
Alue vallankumousta kohti1"
LukeminenJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9017308000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyslukko (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiHinta
RUSKEA JA TERÄVÄ 14.82022 Soiton osoitin 1.0 tuuman valitsin 2.25 tuuman valkoinen | AC7MCH 38N917 14.82022tavallinen€192.26
RUSKEA JA TERÄVÄ 14.82023 Soiton ilmaisin 1.0 tuuman valitsin 2.25 tuuma musta | AC7MCJ 38N918 14.82023tavallinen€175.11
BROWN & SHARPE 01489022 Kellotaulu, säädettävä, 2.250" koko, valkoinen väri | AD6RJD 49U619 01489022Jalokivikoristeinen€105.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 01489023 Soittimen osoitin 0-1 tuumaa 0-100
€104.72 / yksikkö