Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROWN & SHARPE 312B-3 -valintatestin ilmaisin 0-0.012 tuumaa vaakasuora valkoinen | AE6ECQ 5RCK8

TESA BROWN SHARPE 312B-3-valintatestin ilmaisin 0-0.012 tuumaa vaakavalkoinen

Varastossa
Tuote: AE6ECQ Malli: 312B-3Ristiviite: 5RCK8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€501.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisin
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
Yhteyspiste Dia.0.080 "
Yhteyspisteen pituus3 / 4 "
Yhteyspisteen tyyliKova teräs tai volframikarbidi
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-4-0
Valitse koko1.5 "
asteikko0.0001 "
Indikaattorin tyyliVaakasuora
alue0 - 0.016 "
Alue vallankumousta kohti0.0160 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: INTERAPID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoasteikkoalueHinta
BROWN & SHARPE 312B-2 -valintatestin ilmaisin 0-0.60 tuumaa vaakavalkoinen | AE6ECT 5RCL0 312B-21.25 "0.0005 "0 - 0.06 "€406.00
RUSKEA JA SHARPE 312B-1V -valintakytkimen osoitin 0-0.60 tuumaa pystysuora valkoinen | AE6ECW 5RCL3 312B-1V1.5 "0.0005 "0 - 0.06 "€434.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 312B-3-valintatestin ilmaisin 0-0.012 tuumaa vaakavalkoinen
€501.40 / yksikkö