HONEYWELL Pellin ja venttiilin vaihtomoottorit

Sähkökäyttöiset laitteet, joita käytetään pellin käyttämiseen ja ilman ja savun virtauksen säätämiseen. Tarjoa helppo asennus itsekeskittyvän akselisovittimen avulla joustavuuden ja suuremman kiinnitysvoiman saavuttamiseksi

Suodattaa

TyyliMalliVääntömomenttiHinta (ei alv)
AM9174D100775 in. Lbs.-
Tarjouspyyntö
AM6184D1035150 in. Lbs.€1,783.07
HONEYWELL -

Modutrol-moottori

Honeywell Modutrol -moottoreita käytetään venttiilien ja vaimentimien ohjaamiseen ilmankäsittelyjärjestelmissä tai teollisuuspolttimissa. Näiden moottoreiden maksimikäyttöjännite on 120 VAC, ja niissä on pikaliitännät / ruuvit / värikoodatut liitännät, jotka antavat vääntömomentin jopa 150 in-lb. Ne tarjoavat etä- ja suoraasennuskokoonpanon, ja niitä voidaan käyttää lämpötiloissa välillä -40 - 160 astetta F.

TyyliMalliAkselin tyyppiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKevään paluuKytkimen tyyppiAjoitus (sek.)VääntömomenttiTyyppiHinta (ei alv)
AMS8104F10101/2 "pyöreä0 astetta 130 astetta F3.25 "Kyllä3 SPDT15 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 15 s Kevään paluu30 tuumaa - lb-€365.12
AMS4104F10101/2 "pyöreä0 astetta 130 astetta F3.25 "Kyllä2 SPDT15 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 15 s Kevään paluu30 tuumaa - lb-€393.63
AMS4109F10101/2 "pyöreä0 astetta 130 astetta F3.25 "Kyllä4 SPDT15 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 15 s Kevään paluu80 tuumaa - lb-€479.69
BM9184D1021Kaksoispää, 3/8-neliö-40 - 150 F7-5 / 16 "Ei-30 ja 60150 in. Lbs.Ei kevään paluu€2,260.74
CM9185D1004Kaksoispää, 3/8-neliö-40 - 140 F8-3 / 4 "Kyllä-30 ja 6060 in. Lbs.Kevät-paluu€2,138.17
DMP909E1059Itsekeskittyminen-28 astetta +160 astetta F40.12 "Kyllä----€286.64
HONEYWELL -

2-asentoinen toimilaite

TyyliMalliKytkimen tyyppiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysAjoitus (sek.)VääntömomenttiJänniteLeveysSähköliitännätHinta (ei alv)
AMS4120F12042 SPDT-40 - 130 F3-15 / 16 "15175 in. Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Kiinteät 3/8 "joustavat putkiliitännät€756.75
BMS7510A2008SPDT-40 - 140 F2-15 / 16 "9088 in. Lbs.24 AC3 15 / 16 "Suljettu ruuviliittimen nauha€426.51
BMS7520A2007SPDT-40 - 140 F2-15 / 16 "90175 in. Lbs.24 AC3 15 / 16 "Suljettu ruuviliittimen nauha€555.73
AMS4120F1006SPST-40 - 130 F3-15 / 16 "15175 in. Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Kiinteät 3/8 "joustavat putkiliitännät€657.59
CMS8103A1130SPST- 22 - 149 F3-5 / 32 "4527 in. Lbs.24 AC / DC3.62 "Suljettu ruuviliittimen nauha€367.16
HONEYWELL -

Kelluva toimilaite

TyyliMalliVääntömomenttiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysTyyppiJänniteLeveysSähköliitännätKorkeusHinta (ei alv)
AML6161B202435 in. Lbs.20 - 125 F2-1 / 2 "Suoraan kytketty ei-kevät-paluu243.38 "Ruuviliittimet4.875 "€214.87
BMS7505A213044 in. Lbs.- 22 - 149 F3-5 / 32 "Kevät-paluu24 AC / DC3.62 "Suljettu ruuviliittimen nauha7.5 "€531.63
TyyliMalliSyvyysKorkeusTehon kulutusPower RatingVääntömomenttiJänniteLeveysHinta (ei alv)
AMS7510W22062-15 / 16 "9.75 "14 VA14 VA88 in. Lbs.24 AC / DC3 15 / 16 "€499.73
AMS7520W220517-1 / 4 "3.75 "16 VA16 VA175 in. Lbs.24 AC6.75 "-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?