Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL M6184D1035 Modutrol-moottorin vääntömomentti 150 paunaa | AB3GFP 1RZY9

HONEYWELL M6184D1035 Modutrol-moottorin vääntömomentti 150 in-lbs

Varastossa
Tuote: AB3GFP Malli: M6184D1035Ristiviite: 1RZY9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,783.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 140 F
Syvyys7-5 / 16 "
SähköliitännätNopeat liitännät
Korkeus6.437 "
AsennustyyppiEtäasennus
Tehon kulutus17 VA
Korvaa Honeywell MotorsM644A-E
Akselin tyyppiKaksoispää, 3/8-neliö
Signaalin tyyppiSuhteellinen, 135 ohmia
Kevään paluuEi
Aivohalvaus Deg.90 ja 160
Kytkimen tyyppiSPDT
Ajoitus (sek.)30 ja 60
Vääntömomentti150 in. Lbs.
TyyppiEi kevään paluu
Jännite24
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7585
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomenttiHinta
HONEYWELL M9174D1007 Modutrol -moottorin vääntömomentti 75 paunaa | AB3GFN 1RZY8 M9174D100775 in. Lbs.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL M6184D1035 Modutrol-moottorin vääntömomentti 150 in-lbs
€1,783.07 / yksikkö