Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL ML6161B2024 Jousipalautukseton vaimentimen toimilaite, 90 sekuntia, 1.8VA | AC2APC 2HEZ5

HONEYWELL ML6161B2024 ei-jousipalautteinen vaimennin, 90 sekuntia, 1.8 VA

Varastossa
Tuote: AC2APC Malli: ML6161B2024Ristiviite: 2HEZ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue20 - 125 F
Syvyys2-1 / 2 "
SähköliitännätRuuviliittimet
Korkeus4.875 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus1.8 VA
Akselin tyyppiAlumiininen napa, 2 ruuvia
Signaalin tyyppiKelluva
Kevään paluuEi
Aivohalvaus Deg.90
Kytkimen tyyppiSPDT
Ajoitus (sek.)90
Vääntömomentti35 in. Lbs.
TyyppiSuoraan kytketty ei-kevät-paluu
Jännite24
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell ML6161B2024 jousitettu paluuventtiilitoimilaite käytettäväksi SPDT / kelluvien termostaattien ja rakennuksen automaation ohjainten kanssa
    • Erinomainen synkroninen ilmastointilaite takaa tasaisen ajoituksen ja pitkän käyttöiän
    • Manuaalinen kytkinvipu ohituksen suojaamiseksi
    • Kaksi asentoista ruuvia helpottaa asennusta
    • Asennetaan suoraan 3/8 tai 1/2 tuuman neliön tai pyöreän pellin akseleihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomenttiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysTyyppiJänniteLeveysSähköliitännätKorkeusHinta
HONEYWELL MS7505A2130 Toimilaitteen jousipalautuskytkin | AE9CJH 6HMH3 MS7505A213044 in. Lbs.- 22 - 149 F3-5 / 32 "Kevät-paluu24 AC / DC3.62 "Suljettu ruuviliittimen nauha7.5 "€531.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL ML6161B2024 ei-jousipalautteinen vaimennin, 90 sekuntia, 1.8 VA
€214.87 / yksikkö