HONEYWELL Modutrol-moottori


Suodattaa
TyyliMalliAkselin tyyppiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKevään paluuKytkimen tyyppiAjoitus (sek.)VääntömomenttiTyyppiHinta (ei alv)
A
MS8104F1010
1/2 "pyöreä0 astetta 130 astetta F3.25 "Kyllä3 SPDT15 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 15 s Kevään paluu30 tuumaa - lb-€365.12
A
MS4104F1010
1/2 "pyöreä0 astetta 130 astetta F3.25 "Kyllä2 SPDT15 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 15 s Kevään paluu30 tuumaa - lb-€393.63
A
MS4109F1010
1/2 "pyöreä0 astetta 130 astetta F3.25 "Kyllä4 SPDT15 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 15 s Kevään paluu80 tuumaa - lb-€479.69
B
M9184D1021
Kaksoispää, 3/8-neliö-40 - 150 F7-5 / 16 "Ei-30 ja 60150 in. Lbs.Ei kevään paluu€2,260.74
C
M9185D1004
Kaksoispää, 3/8-neliö-40 - 140 F8-3 / 4 "Kyllä-30 ja 6060 in. Lbs.Kevät-paluu€2,138.17
D
MP909E1059
Itsekeskittyminen-28 astetta +160 astetta F40.12 "Kyllä----€286.64

Modutrol-moottori

Honeywell Modutrol -moottoreita käytetään venttiilien ja vaimentimien ohjaamiseen ilmankäsittelyjärjestelmissä tai teollisuuspolttimissa. Näiden moottoreiden maksimikäyttöjännite on 120 VAC, ja niissä on pikaliitännät / ruuvit / värikoodatut liitännät, jotka antavat vääntömomentin jopa 150 in-lb. Ne tarjoavat etä- ja suoraasennuskokoonpanon, ja niitä voidaan käyttää lämpötiloissa välillä -40 - 160 astetta F.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?