Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL MS7510W2206 Toimilaitteen jousipalautus 88 paunan kytkin | AF2RYT 6XKH0

HONEYWELL MS7510W2206 toimilaitteen jousipalautus 88 Lbs kytkin

Varastossa
Tuote: AF2RYT Malli: MS7510W2206Ristiviite: 6XKH0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€499.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 140 F
Syvyys2-15 / 16 "
SähköliitännätVaijerikaapeli
Korkeus9.75 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus14 VA
Power Rating14 VA
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiVerrannollinen
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.95 + - 3
Kytkimen tyyppiModuloiva / kelluva
Ajoitus (sek.)90
Vääntömomentti88 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite24 AC / DC
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.348
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTehon kulutusPower RatingVääntömomenttiJänniteLeveysHinta
HONEYWELL MS7520W2205 Toimilaitteen jousipalautus 175 lbs -kytkin | AF2RYV 6XKH2 MS7520W220517-1 / 4 "3.75 "16 VA16 VA175 in. Lbs.24 AC6.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL MS7510W2206 toimilaitteen jousipalautus 88 Lbs kytkin
€499.73 / yksikkö