Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL M9185D1004 Moottori 23 W 24 V | AD7FAG 4E389

HONEYWELL M9185D1004 Moottori 23 W 24 V

Varastossa
Tuote: AD7FAG Malli: M9185D1004Ristiviite: 4E389

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,138.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 140 F
Syvyys8-3 / 4 "
SähköliitännätNopeat liitännät
Korkeus6.437 "
AsennustyyppiEtäasennus
Tehon kulutus24 VA
Power Rating20/21 VA
Korvaa Honeywell MotorsM945A, D, F M955
Akselin tyyppiKaksoispää, 3/8-neliö
Signaalin tyyppiSuhteellinen, 135 ohmia
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90 ja 160
Ajoitus (sek.)30 ja 60
Vääntömomentti60 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite24
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8501106020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin tyyppiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKevään paluuKytkimen tyyppiAjoitus (sek.)VääntömomenttiTyyppiHinta
HONEYWELL M9184D1021 Modutrol-toimilaite, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290 M9184D1021Kaksoispää, 3/8-neliö-40 - 150 F7-5 / 16 "Ei-30 ja 60150 in. Lbs.Ei kevään paluu€2,260.74
HONEYWELL MS4104F1010 Sähkötoimilaite 30 tuumaa-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F10101/2 "pyöreä0 astetta 130 astetta F3.25 "Kyllä2 SPDT15 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 15 s Kevään paluu30 tuumaa - lb-€393.63
HONEYWELL MS8104F1010 Sähkötoimilaite 30 tuumaa-lb. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F10101/2 "pyöreä0 astetta 130 astetta F3.25 "Kyllä3 SPDT15 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 15 s Kevään paluu30 tuumaa - lb-€365.12
HONEYWELL MS4109F1010 Sähkötoimilaite 80 tuumaa-lb. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F10101/2 "pyöreä0 astetta 130 astetta F3.25 "Kyllä4 SPDT15 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz, 15 s Kevään paluu80 tuumaa - lb-€479.69
HONEYWELL MP909E1059 Sähkötoimilaite 4-1 / 2 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys x 9-7 / 8 tuuman syvyys | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Itsekeskittyminen-28 astetta +160 astetta F40.12 "Kyllä----€286.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL M9185D1004 Moottori 23 W 24 V
€2,138.17 / yksikkö