DAYTON Ketjuhihnat, luokka 80


Suodattaa
Maali: maalannut , Arvosana: 80 , Materiaali: Alloy Steel
TyyliMalliKetjujen määräLiitetyyppiKetjun kokoKaiken kattavuusRintareppu tyyppiTyökuorman rajaVäriMitat AHinta (ei alv)
A
2 UKD7
1Tartu koukkuun kummastakin päästä9 / 32 "10 ft.SGG3500 paunaa.Musta, punainen-€172.87
A
2 UKD5
1Tartu koukkuun kummastakin päästä9 / 32 "5 ft.SGG3500 paunaa.Musta, punainen-€232.26
A
2UKE3
1Tartu koukkuun kummastakin päästä3 / 8 "10 ft.SGG7100 lbMusta, punainen-€269.14
A
2UKE9
1Tartu koukkuun kummastakin päästä3 / 8 "5 ft.SGG7100 lbMusta, oranssi-€247.98
B
2 UKD9
2Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut9 / 32 "5 ft.DOS6100 lbMusta, punainen-€304.54
B
2UKE5
2Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut3 / 8 "5 ft.DOS12,300 lbMusta, punainen-€483.05
C
4PGW1
2Ohjauslevy ja (2) sidontakoukut7 / 32 "6 ft.Säädettävä linkki2100 lb.Yksi, 3600 lb. DoubleMusta, punainen2"€254.23
C
4PGW3
2Ohjauslevy ja (2) sidontakoukut9 / 32 "6 ft.Säädettävä linkki3500 lb.Yksi, 6100 lb. DoubleMusta, punainen3.125 "€371.31
C
4PGW5
2Ohjauslevy ja (2) sidontakoukut3 / 8 "10 ft.Säädettävä linkki7100 lb.Yksi, 12300 lb. DoubleMusta, punainen3.187 "€857.71
C
4PGW2
2Ohjauslevy ja (2) sidontakoukut7 / 32 "10 ft.Säädettävä linkki2100 lb.Yksi, 3600 lb. DoubleMusta, punainen2"€327.47
C
4PGW4
2Ohjauslevy ja (2) sidontakoukut9 / 32 "10 ft.Säädettävä linkki3500 lb.Yksi, 6100 lb. DoubleMusta, punainen3.125 "€470.93
C
4PGW6
2Ohjauslevy ja (2) sidontakoukut3 / 8 "14 ft.Säädettävä linkki7100 lb.Yksi, 12300 lb. DoubleMusta, punainen3.187 "€1,152.77

Ketjuhihnat, luokka 80

Daytonin ketjusilmukoita käytetään säännöllisesti suurten kuormien nostamiseen. Näissä nostoliinassa on seosteräsrakenne, joka tarjoaa korkean lujuus-painosuhteen ja kestävyyden. Niiden suurin kantavuus on 12300 lb ja maalattu pinta korroosionkestävyyttä varten. Vaihtoehtoja on saatavana ketjun kokoina 3/8, 9/32, 7/32 ja 1/2 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?