Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL MS7505A2130 Toimilaitteen jousipalautuskytkin | AE9CJH 6HMH3

HONEYWELL MS7505A2130 toimilaitteen jousipalautteinen kelluva kytkin

Varastossa
Tuote: AE9CJH Malli: MS7505A2130Ristiviite: 6HMH3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€531.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue- 22 - 149 F
Syvyys3-5 / 32 "
SähköliitännätSuljettu ruuviliittimen nauha
Korkeus7.5 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus8 VA
Power Rating8 VA
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiKelluva
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.95 +/- 3
Kytkimen tyyppiSPDT
Ajoitus (sek.)90
Vääntömomentti44 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite24 AC / DC
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomenttiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysTyyppiJänniteLeveysSähköliitännätKorkeusHinta
HONEYWELL ML6161B2024 Jousipalautukseton vaimentimen toimilaite, 90 sekuntia, 1.8VA | AC2APC 2HEZ5 ML6161B202435 in. Lbs.20 - 125 F2-1 / 2 "Suoraan kytketty ei-kevät-paluu243.38 "Ruuviliittimet4.875 "€214.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL MS7505A2130 toimilaitteen jousipalautteinen kelluva kytkin
€531.63 / yksikkö