Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL MS7510A2008 Toimilaitteen 14va kiinnitysteline | AC2APT 2HFD6

HONEYWELL MS7510A2008 toimilaitteen 14va asennusteline

Varastossa
Tuote: AC2APT Malli: MS7510A2008Ristiviite: 2HFD6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€426.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 140 F
Syvyys2-15 / 16 "
SähköliitännätSuljettu ruuviliittimen nauha
Korkeus9.75 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus14 VA
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiOn / Off
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.95 +/- 3
Kytkimen tyyppiSPDT
Ajoitus (sek.)90
Vääntömomentti88 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite24 AC
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysAjoitus (sek.)VääntömomenttiJänniteLeveysSähköliitännätHinta
HONEYWELL MS4120F1006 Kaksiasentoinen toimilaitteen jousipalautus | AC2ANZ 2HEY9 MS4120F1006SPST-40 - 130 F3-15 / 16 "15175 in. Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Kiinteät 3/8 "joustavat putkiliitännät€657.59
HONEYWELL MS4120F1204 toimilaite, jousipalautteinen, suorakiinnitys, 2 SPDT-kytkintä | AC2APA 2HEZ1 MS4120F12042 SPDT-40 - 130 F3-15 / 16 "15175 in. Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Kiinteät 3/8 "joustavat putkiliitännät€756.75
HONEYWELL MS7520A2007 Sähkötoimilaite, 16VA, 24VAC, 175 tuumaa-lb, jousipalautus | AC2APY 2HFE3 MS7520A2007SPDT-40 - 140 F2-15 / 16 "90175 in. Lbs.24 AC3 15 / 16 "Suljettu ruuviliittimen nauha€555.73
HONEYWELL MS8103A1130 Toimilaitteen jousipalautus 27 paunan kytkin | AE9QKR 6LJL0 MS8103A1130SPST- 22 - 149 F3-5 / 32 "4527 in. Lbs.24 AC / DC3.62 "Suljettu ruuviliittimen nauha€367.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL MS7510A2008 toimilaitteen 14va asennusteline
€426.51 / yksikkö