HONEYWELL MS7520W2205 Toimilaitteen jousipalautus 175 lbs -kytkin | AF2RYV 6XKH2

HONEYWELL MS7520W2205 toimilaitteen jousipalautus 175 Lbs kytkin

Tuote: AF2RYV Malli: MS7520W2205Ristiviite: 6XKH2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 140 F
Syvyys17-1 / 4 "
SähköliitännätVaijerikaapeli
Korkeus3.75 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus16 VA
Power Rating16 VA
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiVerrannollinen
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.95 + - 3
Kytkimen tyyppiModuloiva / kelluva
Ajoitus (sek.)90
Vääntömomentti175 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite24 AC
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.31
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTehon kulutusPower RatingVääntömomenttiJänniteLeveysHinta
HONEYWELL MS7510W2206 Toimilaitteen jousipalautus 88 paunan kytkin | AF2RYT 6XKH0 MS7510W22062-15 / 16 "9.75 "14 VA14 VA88 in. Lbs.24 AC / DC3 15 / 16 "€499.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL MS7520W2205 toimilaitteen jousipalautus 175 Lbs kytkin