HONEYWELL M9174D1007 Modutrol -moottorin vääntömomentti 75 paunaa | AB3GFN 1RZY8

HONEYWELL M9174D1007 Modutrol-moottorin vääntömomentti 75 in-lbs

Tuote: AB3GFN Malli: M9174D1007Ristiviite: 1RZY8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 140 F
Syvyys7-5 / 16 "
SähköliitännätNopeat liitännät
Korkeus6.437 "
AsennustyyppiEtäasennus
Tehon kulutus17 VA
Korvaa Honeywell MotorsM934
Akselin tyyppiKaksoispää, 3/8-neliö
Signaalin tyyppiSuhteellinen, 135 ohmia
Kevään paluuEi
Aivohalvaus Deg.90 ja 160
Kytkimen tyyppiSPDT
Ajoitus (sek.)30 ja 60
Vääntömomentti75 in. Lbs.
TyyppiEi kevään paluu
Jännite24
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.81
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomenttiHinta
HONEYWELL M6184D1035 Modutrol-moottorin vääntömomentti 150 paunaa | AB3GFP 1RZY9 M6184D1035150 in. Lbs.€1,783.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL M9174D1007 Modutrol-moottorin vääntömomentti 75 in-lbs