FLINT & WALLING Avoautoiset suihkupumput

Suodattaa

DAYTON -

Vaihdettavat suihkupumput

Daytonin vaihdettavia suihkupumppuja käytetään syvissä tai matalissa kaivoissa veden saamiseksi ilman kunnallista vesilähdettä. Ne on kiinnitetty ejektoriin, säiliöön ja ohjauspaneeliin, jotta ne toimittavat vaistomaisesti vettä tarvittaessa. Nämä suihkupumput asennetaan yleensä maanpinnan yläpuolelle huoltoa ja korjausta varten verrattuna upotettaviin kaivopumppuihin, jotka on sijoitettu kaivoon ja jotka on poistettava kaivosta tarkastusta varten. Valitse joukko näitä muunneltavia suihkupumppuja, joita on saatavana 8, 8.687 ja 12 tuuman korkeuksina.

TyyliMalliMaks. TulopaineAmpeeriaKorkeusImuhissiLeveysHPTuloaukkoPituusHinta (ei alv)
A4HEZ575 PSI10.8/5.512 "80 Ft.12 "3/41-1 / 4 "NPT18 "€712.94
A4HEZ475 PSI10.0/4.812 "60 Ft.12 "1/21-1 / 4 "NPT18 "€714.43
A4HEZ775 PSI19.0/9.512 "110 Ft.12 "1.51-1 / 4 "NPT19 "€899.40
A4HEZ675 PSI17.0/8.512 "100 Ft.12 "11-1 / 4 "NPT19 "€849.53
B5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 Ft.9.812 "11 1/4 "NPT16.687 "€760.95
B5UXK4123 PSI18/98.687 "110 Ft.9.812 "3/41 1/4 "NPT16.687 "€790.64
B5UXK3123 PSI10.8/5.58"90 Ft.9 1 / 8 "1/21 1/4 "NPT14 13 / 16 "€627.43
B5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 Ft.9.812 "1.51 1/4 "NPT17.5 "€900.85
DAYTON -

Jet-pumput

Daytonin suihkupumpuissa on valurautainen rakenne, joka vaimentaa tärinää ja erinomainen kulutuskestävyys. Ne on liitetty ejektoriin, säiliöihin ja ohjauspaneeleihin automaattisesti veden syöttämiseksi tarvittaessa. Ne on asennettu maanpinnan yläpuolelle korjausta ja huoltoa varten, ja niitä on saatavana 13.875, 14.375, 14.875 & 15.5 tuuman pituisina.

TyyliMalliAmpeeriaKorkeusHPPituuspistorasiaLeveysHinta (ei alv)
A1D87713.0/6.512.75 "1/213.875 "3 / 4 "6.5 "€657.80
A1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "€792.05
A1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "€926.15
RED LION -

Jet Pumppu, 1/2 Hp, Premium Odp, 115/230V

MallieräHinta (ei alv)
602136CT8VRA€916.81
DAYTON -

Pumpun suihku 1 1/2 hv

MallieräHinta (ei alv)
1D879AA9GMF€996.79
FLOTEC -

Suihkupumppu, termoplastinen, matala kaivo, 1 hv

MallieräHinta (ei alv)
FP4032CP6BZF€576.41
FLOTEC -

Cabriolet kaivon suihkupumppu

MallieräHinta (ei alv)
FP4332CP6BZN€581.04
LITTLE GIANT PUMPS -

Cabriolet suihkupumppu, 1/2 Hp, 115/230 V

MallieräHinta (ei alv)
558281CV8PKC-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Cabriolet suihkupumppu, 3/4 Hp, 115/230 V

MallieräHinta (ei alv)
558282CV8PKD-
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS -

Cabriolet suihkupumppu, 1 Hp, 115/230 V

MallieräHinta (ei alv)
558283CV8PKE-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?