DAYTON 1D875 -pumppu 3/4 hv | AA9GMB

DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 Hp

Varastossa
Tuote: AA9GMB Malli: 1D875

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€792.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava suihkupumppu
Ampeeria14.0/7.0
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI17.8 17.2
Veden GPM @ 100 Ft @ 30, 50 PSI4.3 3.0
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI12.8 12.3
Veden GPM @ 40 Ft @ 30, 50 PSI12.5 5.2
Veden GPM @ 60 Ft @ 30, 50 PSI9.2 5.7
Veden GPM @ 80 Ft @ 30, 50 PSI6.2 3.2
Korkeus13.875 "
HP3/4
Tuloaukko1.25 "
Pituus14.375 "
MateriaaliValurauta
pistorasia1"
Painekytkimen asetus30 - 50 psi
Säiliö PSI30 50
Jännite115/230
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.8125
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8413810020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 110 Ft @ 30,50 PSI (3.7 2.7)
    • Veden GPM @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (14.5 8.5)
    • Veden GPM @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (10.7 7.2)
    • Veden GPM @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (7.8 4.3)
    • Veden GPM @ 90 Ft @ 30, 50 PSI (4.8 3.3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusHPPituuspistorasiaLeveysHinta
DAYTON 1D873 Pump Jet 1 Hv | AA9GLZ 1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "€926.15
DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 Hv | AA9GMD 1D87713.0/6.512.75 "1/213.875 "3 / 4 "6.5 "€657.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 Hp
€792.05 / yksikkö