DAYTON 5UXK3 Vaihdettava suihkupumppu Ci 1/2hp 115/230v | AE6TJN

DAYTON 5UXK3 Cabriolet Jet Pump Ci 1/2hp 115/230v

Varastossa
Tuote: AE6TJN Malli: 5UXK3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€627.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava suihkupumppu
Ampeeria10.8/5.5
LaakerityyppiPysyvästi voideltu pallo
Paras hyötysuhde GPM @ PSI50 @ 29
NoudattaminenCSA-USA
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 15 PSI64
GPM @ 20 PSI55
GPM @ 25 PSI45
GPM @ 30 PSI35
GPM @ 35 PSI23
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI11.9/7.8
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI8.0/5.0
Korkeus8"
KoteloValurauta
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliMessinki
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1 1/4 "NPT
Pituus14 13 / 16 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kotelon paine123 PSI
Maks. Tulopaine123 PSI
Max. Paine40 psi
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus149-astetta F
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
pistorasia1 "NPT
Vaihe3
Painekytkimen asetus30 - 50 psi
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna, hiili / piikarbidi
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta66 PSI
harjoittelupaikkoja1
Imuhissi90 Ft.
TyyppiKorkea äänenvoimakkuus
Jännite115/230
Kostutetut materiaalitMessinki, valurauta, ruostumaton teräs, Buna N, hiili, keraaminen
Leveys9 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.9775
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)53.59
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.3 / 2.3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TulopaineAmpeeriaKorkeusImuhissiLeveysHPTuloaukkoPituusHinta
DAYTON 4HEZ4 muunneltava suihkupumppu, muovi 1/2 hv | AD7YRU 4HEZ475 PSI10.0/4.812 "60 Ft.12 "1/21-1 / 4 "NPT18 "€714.43
DAYTON 4HEZ5 muunneltava suihkupumppu, muovi 3/4 hv | AD7YRV 4HEZ575 PSI10.8/5.512 "80 Ft.12 "3/41-1 / 4 "NPT18 "€712.94
DAYTON 4HEZ6 Cabriolet Jet Pump Muovi 1 Hv | AD7YRW 4HEZ675 PSI17.0/8.512 "100 Ft.12 "11-1 / 4 "NPT19 "€849.53
DAYTON 4HEZ7 Cabriolet Jet Pump Muovi 1 1/2 Hv | AD7YRX 4HEZ775 PSI19.0/9.512 "110 Ft.12 "1.51-1 / 4 "NPT19 "€899.40
DAYTON 5UXK4 Cabriolet Jet Pump Ci 3 / 4hp 115 / 230v | AE6TJP 5UXK4123 PSI18/98.687 "110 Ft.9.812 "3/41 1/4 "NPT16.687 "€790.64
DAYTON 5UXK5 Cabriolet Jet Pump Ci 1hp 115 / 230v | AE6TJQ 5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 Ft.9.812 "11 1/4 "NPT16.687 "€760.95
DAYTON 5UXK6 Cabriolet Jet Pump Ci 1-1 / 2hp 115 / 230v | AE6TJR 5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 Ft.9.812 "1.51 1/4 "NPT17.5 "€900.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UXK3 Cabriolet Jet Pump Ci 1/2hp 115/230v
€627.43 / yksikkö