DAYTON 5UXK5 Cabriolet Jet Pump Ci 1hp 115 / 230v | AE6TJQ

DAYTON 5UXK5 Cabriolet Jet Pump Ci 1hp 115/230v

Varastossa
Tuote: AE6TJQ Malli: 5UXK5

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€760.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava suihkupumppu
Ampeeria20/10.5
NoudattaminenCSA-USA
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI17.9/17.8
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI12.9/12.8
Korkeus8.687 "
HP1
Tuloaukko1 1/4 "NPT
Pituus16.687 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kotelon paine123 PSI
Maks. Tulopaine123 PSI
Moottorin koteloODP
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
pistorasia1 "NPT
Painekytkimen asetus30 - 50 psi
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta75 PSI
Imuhissi140 Ft.
Jännite115/230
Leveys9.812 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.73
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)67.82
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (11.2 / 8.3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TulopaineAmpeeriaKorkeusImuhissiLeveysHPTuloaukkoPituusHinta
DAYTON 4HEZ4 muunneltava suihkupumppu, muovi 1/2 hv | AD7YRU 4HEZ475 PSI10.0/4.812 "60 Ft.12 "1/21-1 / 4 "NPT18 "€714.43
DAYTON 4HEZ5 muunneltava suihkupumppu, muovi 3/4 hv | AD7YRV 4HEZ575 PSI10.8/5.512 "80 Ft.12 "3/41-1 / 4 "NPT18 "€712.94
DAYTON 4HEZ6 Cabriolet Jet Pump Muovi 1 Hv | AD7YRW 4HEZ675 PSI17.0/8.512 "100 Ft.12 "11-1 / 4 "NPT19 "€849.53
DAYTON 4HEZ7 Cabriolet Jet Pump Muovi 1 1/2 Hv | AD7YRX 4HEZ775 PSI19.0/9.512 "110 Ft.12 "1.51-1 / 4 "NPT19 "€899.40
DAYTON 5UXK3 Vaihdettava suihkupumppu Ci 1/2hp 115/230v | AE6TJN 5UXK3123 PSI10.8/5.58"90 Ft.9 1 / 8 "1/21 1/4 "NPT14 13 / 16 "€627.43
DAYTON 5UXK4 Cabriolet Jet Pump Ci 3 / 4hp 115 / 230v | AE6TJP 5UXK4123 PSI18/98.687 "110 Ft.9.812 "3/41 1/4 "NPT16.687 "€790.64
DAYTON 5UXK6 Cabriolet Jet Pump Ci 1-1 / 2hp 115 / 230v | AE6TJR 5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 Ft.9.812 "1.51 1/4 "NPT17.5 "€900.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UXK5 Cabriolet Jet Pump Ci 1hp 115/230v
€760.95 / yksikkö