DAYTON 4HEZ6 Cabriolet Jet Pump Muovi 1 Hv | AD7YRW

DAYTON 4HEZ6 Cabriolet Jet Pump Muovi 1 Hp

Varastossa
Tuote: AD7YRW Malli: 4HEZ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€849.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava suihkupumppu
Ampeeria17.0/8.5
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI19.2/10.2
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI12.2/5.4
Veden GPM @ 40 Ft @ 30, 50 PSI8.9/6.1
Veden GPM @ 60 Ft @ 30, 50 PSI7.9/4.7
Veden GPM @ 80 Ft @ 30, 50 PSI7.0/4.2
Korkeus12 "
HP1
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Pituus19 "
Materiaalikestomuovi
Maks. Kotelon paine141 PSI
Maks. Tulopaine75 PSI
Moottorin koteloODP
pistorasia1 "NPT
Painekytkimen asetus30 - 50 psi
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta66 PSI
Imuhissi100 Ft.
Jännite115/230
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.325
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (9.2 / 7.2)
    • Veden GPM @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (7.9 / 5.0)
    • Veden GPM @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (7.5 / 3.7)
    • Veden GPM @ 90 Ft @ 30, 50 PSI (3.9 / 1.1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TulopaineAmpeeriaKorkeusImuhissiLeveysHPTuloaukkoPituusHinta
DAYTON 4HEZ4 muunneltava suihkupumppu, muovi 1/2 hv | AD7YRU 4HEZ475 PSI10.0/4.812 "60 Ft.12 "1/21-1 / 4 "NPT18 "€714.43
DAYTON 4HEZ5 muunneltava suihkupumppu, muovi 3/4 hv | AD7YRV 4HEZ575 PSI10.8/5.512 "80 Ft.12 "3/41-1 / 4 "NPT18 "€712.94
DAYTON 4HEZ7 Cabriolet Jet Pump Muovi 1 1/2 Hv | AD7YRX 4HEZ775 PSI19.0/9.512 "110 Ft.12 "1.51-1 / 4 "NPT19 "€899.40
DAYTON 5UXK3 Vaihdettava suihkupumppu Ci 1/2hp 115/230v | AE6TJN 5UXK3123 PSI10.8/5.58"90 Ft.9 1 / 8 "1/21 1/4 "NPT14 13 / 16 "€627.43
DAYTON 5UXK4 Cabriolet Jet Pump Ci 3 / 4hp 115 / 230v | AE6TJP 5UXK4123 PSI18/98.687 "110 Ft.9.812 "3/41 1/4 "NPT16.687 "€790.64
DAYTON 5UXK5 Cabriolet Jet Pump Ci 1hp 115 / 230v | AE6TJQ 5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 Ft.9.812 "11 1/4 "NPT16.687 "€760.95
DAYTON 5UXK6 Cabriolet Jet Pump Ci 1-1 / 2hp 115 / 230v | AE6TJR 5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 Ft.9.812 "1.51 1/4 "NPT17.5 "€900.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HEZ6 Cabriolet Jet Pump Muovi 1 Hp
€849.53 / yksikkö