DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 Hv | AA9GMD

DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AA9GMD Malli: 1D877

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€657.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava suihkupumppu
Ampeeria13.0/6.5
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI14.3 7.8
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI10.0 6.0
Veden GPM @ 40 Ft @ 30, 50 PSI9.2 3.8
Veden GPM @ 60 Ft @ 30, 50 PSI5.5 3.3
Veden GPM @ 80 Ft @ 30, 50 PSI3.3 1.7
Korkeus12.75 "
HP1/2
Tuloaukko1.25 "
Pituus13.875 "
MateriaaliValurauta
pistorasia3 / 4 "
Painekytkimen asetus30 - 50 psi
Säiliö PSI30 50
Jännite115/230
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1675
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8413810030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (11.2 5.5)
    • Veden GPM @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (7.5 2.3)
    • Veden GPM @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.5 2.5)
    • Veden GPM @ 90 Ft @ 30, 50 PSI (2.5 0.8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusHPPituuspistorasiaLeveysHinta
DAYTON 1D873 Pump Jet 1 Hv | AA9GLZ 1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "€926.15
DAYTON 1D875 -pumppu 3/4 hv | AA9GMB 1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "€792.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 Hp
€657.80 / yksikkö