DAYTON 1D879 -pumppu 1 1/2 hv | AA9GMF

DAYTON 1D879 Pump Jet 1 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AA9GMF Malli: 1D879

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€996.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava suihkupumppu
Ampeeria21.0/10.5
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI20.5 20.3
Veden GPM @ 100 Ft @ 30, 50 PSI5.3 4.8
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI14.2 13.8
Veden GPM @ 40 Ft @ 30, 50 PSI13.3 12.0
Veden GPM @ 60 Ft @ 30, 50 PSI10.8 9.8
Veden GPM @ 80 Ft @ 30, 50 PSI7.7 6.8
Korkeus13.875 "
HP1.5
Tuloaukko1.25 "
Pituus15.5 "
MateriaaliValurauta
pistorasia1"
Painekytkimen asetus30 - 50 psi
Säiliö PSI30 50
Jännite115/230
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8413810030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 110 Ft @ 30,50 PSI (5.2 4.2)
    • Veden GPM @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (18.0 11.7)
    • Veden GPM @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (12.7 11.7)
    • Veden GPM @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (9.2 8.0)
    • Veden GPM @ 90 Ft @ 30, 50 PSI (6.3 5.2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1D879 Pump Jet 1 1/2 Hp
€996.79 / yksikkö